BEACON MORRIS
필터
HVAC 및 냉각기
비콘 모리스 소개
Beacon Morris는 식품, 화학, 제약 및 플라스틱 제조 산업에 사용되는 고성능 가열 장비의 선두 제조업체입니다. 이 회사의 제품 라인에는 순환수 패널 라디에이터 및 수건 워머, 킥스페이스 히터, 컨벡터, 캐비닛 히터, 순환수 베이스보드 및 콘덴싱 유닛 히터가 포함됩니다. Beacon Morris 킥스페이스 히터는 기존 온수 공급 장치와 함께 작동하여 장치 전체에 온수를 순환시킨 다음 조절된 공기를 주변으로 부드럽게 분산시킵니다. 이 순환수 히터는 제한된 공간에 맞도록 설계되었으며 작동을 위해 115V 공급 장치와 1/2인치 파이프만 필요합니다. Beacon Morris 캐비닛 유닛 히터는 열악한 환경을 견딜 수 있는 표준 16게이지 전면 패널과 18게이지 후면 및 측면 패널을 갖추고 있습니다. 250psi에서 스팀 코일 테스트를 거쳤으며 영구 세척 가능한 필터와 분할 커패시터 모터가 장착되어 있습니다. 이러한 다양한 Beacon Morris 히터 및 관련 부품은 Raptor Supplies.