DAYTON 3W484 트럭 핸드 500파운드
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 계단 등반 핸드 트럭 |
색상 | 빨간색 |
마감재 | 녹 방지 파우더 코트 |
핸들 타입 | 연속 프레임 듀얼 핀 |
부하 용량 | 500의 파운드 |
자재 | 강철 |
코판 깊이 | 8" |
노즈 플레이트 폭 | 14 " |
전체 높이 | 50.5 " |
전체 폭 | 20 " |
에서 제공 | Manual |
휠 지름 | 10 " |
휠 타입 | 반 공압 |
휠 너비 | 2.75 " |
선박 중량 (kg) | 19.35 |
선박 높이 (cm) | 129.54 |
선박 길이 (cm) | 42.67 |
선박 폭 (cm) | 48.77 |
HS 코드 | 8716805010 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 마감재 | 핸들 타입 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 폭 | 휠 타입 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21U666 | 파우더 코트 | 연속 프레임 플로우백 | 800의 파운드 | 47 " | 19 " | 단단한 고무 | 2.75 " | ₩ 565,775 | ||
21U667 | 파우더 코트 | 연속 프레임 플로우백 | 800의 파운드 | 47 " | 22.25 " | 공기가 들어있는 | 3.5 " | ₩ 179,725 | ||
21U668 | 파우더 코트 | 듀얼 핸들 | 800의 파운드 | 49 " | 19 " | 단단한 고무 | 2.75 " | ₩ 180,057 | ||
21U669 | 파우더 코트 | 듀얼 핸들 | 800의 파운드 | 49 " | 22.25 " | 공기가 들어있는 | 3.5 " | ₩ 189,770 | ||
21U670 | 파우더 코트 | 연속 프레임 루프 | 800의 파운드 | 49 " | 19 " | 단단한 고무 | 2.75 " | ₩ 335,090 | ||
21U671 | 파우더 코트 | 연속 프레임 루프 | 800의 파운드 | 49 " | 22.25 " | 공기가 들어있는 | 3.5 " | ₩ 243,600 | ||
3W087 | 녹 방지 파우더 코트 | 듀얼 핸들 | 650의 파운드 | 47 " | 22.5 " | 공기가 들어있는 | 4" | ₩ 170,905 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.