DAYTON 계단 등반 핸드 트럭, 빨간색, 수동 구동
스타일 | 모델 | 마감재 | 핸들 타입 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 폭 | 휠 타입 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 21U666 | 파우더 코트 | 연속 프레임 플로우백 | 800의 파운드 | 47 " | 19 " | 단단한 고무 | 2.75 " | ₩ 565,775 | |
B | 21U670 | 파우더 코트 | 연속 프레임 루프 | 800의 파운드 | 49 " | 19 " | 단단한 고무 | 2.75 " | ₩ 301,910 | |
B | 21U671 | 파우더 코트 | 연속 프레임 루프 | 800의 파운드 | 49 " | 22.25 " | 공기가 들어있는 | 3.5 " | ₩ 239,610 | |
C | 21U668 | 파우더 코트 | 듀얼 핸들 | 800의 파운드 | 49 " | 19 " | 단단한 고무 | 2.75 " | ₩ 180,057 | |
C | 21U669 | 파우더 코트 | 듀얼 핸들 | 800의 파운드 | 49 " | 22.25 " | 공기가 들어있는 | 3.5 " | ₩ 189,770 | |
A | 21U667 | 파우더 코트 | 연속 프레임 플로우백 | 800의 파운드 | 47 " | 22.25 " | 공기가 들어있는 | 3.5 " | ₩ 179,725 | |
D | 3W481 | 녹 방지 파우더 코트 | 연속 프레임 플로우백 | 500의 파운드 | 46 " | 20 " | 반 공압 | 2.75 " | ₩ 167,737 | |
E | 3W484 | 녹 방지 파우더 코트 | 연속 프레임 듀얼 핀 | 500의 파운드 | 50.5 " | 20 " | 반 공압 | 2.75 " | ₩ 173,897 | |
F | 3W485 | 녹 방지 파우더 코트 | 연속 프레임 듀얼 핀 | 650의 파운드 | 50.5 " | 22 " | 공기가 들어있는 | 4" | ₩ 243,285 | |
G | 3W088 | 녹 방지 파우더 코트 | 연속 프레임 루프 | 400의 파운드 | 51 " | 19 " | 반 공압 | 2.75 " | ₩ 185,220 | |
H | 3W089 | 녹 방지 파우더 코트 | 연속 프레임 루프 | 500의 파운드 | 51 " | 22 " | 공기가 들어있는 | 4" | ₩ 210,770 | |
I | 5Z078 | 녹 방지 파우더 코트 | 연속 프레임 단일 핀 | 400의 파운드 | 46 " | 20 " | 반 공압 | 2.75 " | ₩ 157,255 | |
J | 5Z079 | 녹 방지 파우더 코트 | 연속 프레임 단일 핀 | 650의 파운드 | 46 " | 22.5 " | 공기가 들어있는 | 4" | ₩ 159,285 | |
K | 3W486 | 녹 방지 파우더 코트 | 연속 프레임 루프 | 650의 파운드 | 51 " | 19 " | 공기가 들어있는 | 4" | ₩ 254,660 | |
L | 3W087 | 녹 방지 파우더 코트 | 듀얼 핸들 | 650의 파운드 | 47 " | 22.5 " | 공기가 들어있는 | 4" | ₩ 167,860 |
계단 오르기 핸드 트럭, 빨간색, 수동 구동
Dayton 계단 오르기 손수레는 산업 및 제조 시설에서 상자, 크레이트, 통, 원자재 및 기계류와 같은 크거나 무거운 화물을 이동하는 데 적합합니다. 이 장치는 핸드 트롤리라고도 하며 수직 방향의 강철 프레임이 있어 운송 중에 트럭에서 떨어지는 것을 방지하고 최대 800lb의 하중을 지탱하는 노즈 플레이트가 있습니다. 한 곳에서 다른 곳으로 쉽게 이동할 수 있도록 트럭을 뒤로 안전하게 기울여 바퀴에 가해지는 하중의 균형을 맞춥니다. 공압식, 반공압식 및 통고무식 휠 구성으로 제공되는 다양한 강철 손수레 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 소프트 사이드 스토리지
- 소켓 세트
- 소프트 양면 쿨러
- 변압기 권선비 테스터
- 패널 차단 스위치
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 도서 및 학습용품들
- 글루/에폭시
- 스페이서 및 스탠드 오프
- 구색
- BUSSMANN American 유리 및 세라믹 퓨즈: 시리즈 AGC
- HARRINGTON 전기 체인 호이스트, 20 피트 리프트, 흰색
- PIC GAUGES 범용 복합 게이지, MNPT, 1/2 "NPT, 게이지 연결 위치 : Bott
- DAYTON 열
- JET TOOLS 스텝 풀리 밀링 머신
- LISLE 라인 스토퍼
- LOVEJOY 사가 허브, 거친 스톡 보어
- LINN GEAR 스퍼 기어, 4 직경 피치
- TIMKEN 풀 타입 슬리브
- BOSTON GEAR 16 Daimetral 피치 황동 평 기어