STAFFORD MFG 솔루션 시리즈, XNUMX피스 스플릿 스레드 허브 칼라
스타일 | 모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 폭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | HUB8L108C | 1 1/2 "-6 | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.562 " | RFQ
|
A | HUB8L108F | 1 1/2 "-12 | 2.375 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.562 " | RFQ
|
A | HUB8L104C | 1 1/4 "-7 | 2.062 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | RFQ
|
A | HUB8L104F | 1 1/4 "-12 | 2.062 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | RFQ
|
A | HUB8L100C | 1-8 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | RFQ
|
A | HUB8L100F | 1-14 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | RFQ
|
A | HUB8L008C | 1 / 2 "-13 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.406 " | RFQ
|
A | HUB8L008F | 1 / 2 "-20 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.406 " | RFQ
|
A | HUB8L012C | 3 / 4 "-10 | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | RFQ
|
A | HUB8L012F | 3 / 4 "-16 | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | RFQ
|
A | HUB8L010C | 5 / 8 "-11 | 1.313 " | 10-32×5/8 | 0.438 " | RFQ
|
A | HUB8L010F | 5 / 8 "-18 | 1.313 " | 10-32×5/8 | 0.438 " | RFQ
|
솔루션 시리즈, XNUMX피스 분할 스레드 허브 칼라
Stafford 제조 솔루션 시리즈 XNUMX피스 분할 나사형 허브 칼라는 샤프트 또는 허브 주위에 함께 결합할 수 있는 두 개의 개별 부품으로 구성됩니다. 분할 설계를 통해 샤프트나 허브 끝 부분 위로 칼라를 밀어 넣을 필요 없이 쉽게 설치하고 제거할 수 있습니다. 손상되지 않는 이 칼라는 쉽게 조이거나 풀 수 있도록 내부 표면에 나사산이 있습니다. 또한 UNF 샤프트에도 유용합니다. 또한 접촉 면적을 줄이고 마찰을 줄이기 위해 정밀하게 가공된 허브가 페이스에 있습니다. 이러한 로우 프로파일 강철 칼라는 자동차, 건설, 항공우주 및 광산 응용 분야에 유용합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 컷오프 블레이드
- 로터리 플랩 핀 어셈블리
- 위험한 위치 히터
- 실린더 및 플레이트 장착 그라인딩 휠
- 도크 씰
- 스위치
- 호퍼 및 큐브트럭
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 브론즈
- 콘크리트 및 아스팔트
- CALBRITE 단단한 도관
- BRADY 배터리 충전기
- NOTRAX 슈퍼플로우 매트
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 와이어 경사 선반 카트
- COOPER B-LINE B274R XNUMX홀 오른손 싱글 코너 거싯 윙 피팅
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 3방향 수직 볼 밸브, DIN 소켓, FKM, 미터법
- BISHAMON INDUSTRIES 전원 장치
- WESTWARD 토크 소켓
- LINN GEAR 40중 가닥 스프로킷, 4-XNUMX 체인
- ULTRATECH 울트라 팝업 풀, 이코노미