STAFFORD MFG HUB8L108C 나사산 허브 칼라, 2개 분할, 클램프 유형, 1-1/2-6인치 나사산 보어, 스틸
항목: CJ6KFB
모델: HUB8L108C
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 칼라 |
튜브 내경 | 1 1/2 "-6 |
마감재 | 검은 산화물 |
학년 | 1215 |
자재 | 강철 |
외부 Dia. | 2.375 " |
나사 재질 | 합금강 |
나사 크기 | 1/4-28 x 5/8 |
타입 | 로우 프로파일 |
폭 | 0.562 " |
원산지 | USA |
모델 | 튜브 내경 | 외부 Dia. | 나사 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
HUB8L008C | 1 / 2 "-13 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.406 " | - | RFQ
|
HUB8L008F | 1 / 2 "-20 | 1.125 " | 8-32×1/2 | 0.406 " | - | RFQ
|
HUB8L010C | 5 / 8 "-11 | 1.313 " | 10-32×5/8 | 0.438 " | - | RFQ
|
HUB8L010F | 5 / 8 "-18 | 1.313 " | 10-32×5/8 | 0.438 " | - | RFQ
|
HUB8L012C | 3 / 4 "-10 | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
HUB8L012F | 3 / 4 "-16 | 1.500 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
HUB8L100C | 1-8 | 1.750 " | 1/4-28 x 5/8 | 0.500 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.