그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이어 클램프 |
밴드 재질 | 아연 도금 강판, 재질 번호 1.0338/SAE 1008/1010 |
밴드 두께 | 0.0393 " |
밴드 너비 | 0.276 " |
마감재 | 아연 도금 |
자재 | 아연 도금 강판, 재질 번호 1.0338/SAE 1008/1010 |
팩 크기 | 100 |
크기 범위 | 7mm에서 9mm |
크기 참조 | 0709 |
타입 | 2 귀 |
UPC | 848879015769 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 0.79 |
선박 길이 (cm) | 5.99 |
선박 폭 (cm) | 1.5 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CA |
모델 | 크기 범위 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 팩 크기 | 밴드 두께 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10100000 | 3.1mm에서 4.1mm | 0.138 " | 0041 | 100 | 0.02 " | 100 | ₩ 96,477 | |
10100001 | 3.5mm에서 4.5mm | 0.138 " | 0045 | 100 | 0.024 " | 100 | ₩ 96,477 | |
10100002 | 3.4mm에서 5mm | 0.197 " | 0305 | 100 | 0.026 " | 100 | ₩ 96,477 | |
10100022 | 14mm에서 17mm | 0.315 " | 1517 | 100 | 0.047 " | 100 | ₩ 112,000 | |
10100029 | 18.1mm에서 22mm | 0.354 " | 1922 | 100 | 0.059 " | 100 | ₩ 209,422 | |
10100032 | 21.1mm에서 25mm | 0.394 " | 2225 | 100 | 0.059 " | 100 | ₩ 242,672 | |
10100035 | 24mm에서 28mm | 0.394 " | 2528 | 100 | 0.059 " | 100 | ₩ 170,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.