그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이어 클램프 |
밴드 재질 | 아연 도금 강판, 재질 번호 1.0338/SAE 1008/1010 |
밴드 두께 | 0.0393 " |
밴드 너비 | 0.276 " |
마감재 | 아연 도금 |
자재 | 아연 도금 강판, 재질 번호 1.0338/SAE 1008/1010 |
팩 크기 | 100 |
크기 범위 | 8.1mm에서 11mm |
크기 참조 | 0811 |
타입 | 2 귀 |
UPC | 848879015776 |
선박 중량 (kg) | 0.25 |
선박 높이 (cm) | 1.5 |
선박 길이 (cm) | 5.99 |
선박 폭 (cm) | 2.01 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CA |
A. 이어 호스 클램프는 다양한 모양, 스타일 및 크기로 제공됩니다. 그들 대부분은 호스/튜브/파이프 피팅에 적절한 배치를 위해 동일한 접근 방식을 따릅니다. 연결 부분에 호스를 확실하게 누른 후 호스 클램프를 호스 끝쪽으로 놓습니다(클램프와 호스 끝 사이에 약 1/4인치 공간이 있음).
A. Oetiker는 나사, 귀, 스프링, 와이어, 웜 기어 및 플라스틱 클램프를 포함한 광범위한 클램프를 제공합니다.
A. Oetiker 2 이어 클램프는 1 이어 클램프보다 클램핑 범위가 더 큽니다. 2개의 이어 클램프는 높은 클램핑력을 제공하여 호스의 수축 및 확장 시 스프링 효과를 생성합니다.
A. 사용자는 Oetiker 클램프를 제거하기 위해 회전/볼 노즈 커터 또는 사이드 커터를 사용할 수 있습니다. 그러나 회전 절단기는 클램프를 절단하는 동안 호스를 변경하거나 손상시킬 수 있으므로 권장하지 않습니다.
A. Raptor Supplies Oetiker도 제공 무단 로우 프로파일 클램프 자연에서 재사용할 수 있습니다. 여러 번 열고 설치할 수 있으며 방사상 및 축 방향으로 모두 장착할 수 있습니다. Oetiker의 로우 프로파일, 범용, 나사 및 프로파일 클램프도 재사용 가능합니다.
A. 피팅에 장착된 호스의 외경(OD)을 분석하여 측정합니다. 호스의 외경이 클램핑 범위의 중간 정도가 되도록 호스 클램프를 선택하십시오.
A. 클램프를 조일 때는 드라이버 반대쪽 끝이 슬리브 홀딩에 들어가도록 한 손으로 클램프를 조입니다. 그런 다음 렌치나 드라이버로 드라이버를 시계 방향으로 돌려 드라이버에 있는 나사산이 클램프의 슬롯에 맞물리도록 합니다. 클램프가 호스 주위를 단단히 조일 때까지 드라이버를 계속 돌리십시오.
모델 | 크기 범위 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 팩 크기 | 밴드 두께 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10100000 | 3.1mm에서 4.1mm | 0.138 " | 0041 | 100 | 0.02 " | 100 | ₩ 96,477 | |
10100001 | 3.5mm에서 4.5mm | 0.138 " | 0045 | 100 | 0.024 " | 100 | ₩ 96,477 | |
10100002 | 3.4mm에서 5mm | 0.197 " | 0305 | 100 | 0.026 " | 100 | ₩ 96,477 | |
10100022 | 14mm에서 17mm | 0.315 " | 1517 | 100 | 0.047 " | 100 | ₩ 112,000 | |
10100029 | 18.1mm에서 22mm | 0.354 " | 1922 | 100 | 0.059 " | 100 | ₩ 209,422 | |
10100032 | 21.1mm에서 25mm | 0.394 " | 2225 | 100 | 0.059 " | 100 | ₩ 242,672 | |
10100035 | 24mm에서 28mm | 0.394 " | 2528 | 100 | 0.059 " | 100 | ₩ 170,327 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.