DAYTON 모터 레인쉴드
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 지름 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4M219 | 1 / 2 " | 6 3 / 4 " | 모터 레인 실드, 그레이 | ₩ 17,062 | |
B | 4UEZ6 | 1 / 2 " | 7 1 / 4 " | 깊은 접시 레인 실드 | ₩ 16,817 | |
A | 4M220 | 5 / 8 " | 6 3 / 4 " | 모터 레인 실드, 그레이 | ₩ 17,150 |
모터 레인 실드
Dayton 모터 레인실드는 실외 응축기 장치에서 샤프트 다운 또는 샤프트 업으로 장착된 개방형 모터가 물에 의해 손상되는 것을 방지합니다. 이 레인실드는 높은 인장 강도와 열 및 자외선에 대한 내성을 위한 견고한 나일론 구조를 특징으로 합니다. 모터 온도를 낮추기 위한 내부 냉각 베인이 특징이며 1/2 및 5/8인치의 보어 직경으로 제공됩니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 사서함
- 유지 보수 세트 액세서리
- 절연 변위 커넥터
- 스폿 용접기 액세서리
- 스테인레스 스틸 튜브
- 아크 플래시 보호
- 모니터링 장비
- 전선 및 케이블
- 탄소강
- 유압 씰
- MARSHALLTOWN 도구 가방
- AMPCO METAL 박스 엔드 렌치
- MARKAR 반면 연속 경첩
- NORDFAB 덕트 O- 링
- KISSLER & CO 에스컷천 링 스플릿
- 3M 헬멧, 유니버셜, 블랙
- COOPER B-LINE B154 시리즈 XNUMX개의 구멍 개방 각도
- EATON BR 시리즈 컨버터블 로드 센터
- SMC VALVES SY7000 시리즈 매니폴드
- BROWNING TGC200 시리즈 부싱 키트