FUJI ELECTRIC 회생 송풍기
Fuji Electric 재생 송풍기는 효율적인 통기, 환기 및 가스 순환이 필요한 응용 분야에 대해 고압, 저유량 공기 흐름을 생성하는 데 사용됩니다. 진공 포장, 토양 복원 및 의료 장비에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 최대 작동 압력 | 현재 평가 | 완전 부하 암페어 | 최대. 압력 | 출구 크기 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FDC-150A-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 14,134,505 | |
B | VFZ901A-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 6,110,632 | |
A | FDC-100A-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 11,819,552 | |
C | VFZ801A-5W | - | - | 10.1 | 115 인치 WC | 2-1 / 2 인치 (F) NPT | 17.875 " | 19 47 / 64 " | 21 9 / 64 " | ₩ 5,271,087 | |
D | VFZ601A-5W | - | - | 4.9 | 134 인치 WC | 2 인치 (F) NPT | 15.125 " | 15 3 / 32 " | 16 1 / 16 " | ₩ 2,734,620 | |
E | VFZ501A-5W | - | - | 3.0 | 80 인치 WC | 1-1 / 2 인치 (F) NPT | 13.875 " | 14.031 " | 14 19 / 64 " | ₩ 1,768,060 | |
F | VFT72-2 | - | - | 60/30 | 58 인치 WC | 6.3 " | 30 " | 32.875 " | 55.125 " | - | RFQ
|
F | VFT71-2 | - | - | 36/18 | 43 인치 WC | 6.3 " | 30 " | 32.875 " | 55.125 " | - | RFQ
|
B | VFZ801A-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,667,252 | |
G | VFZ401A-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,093,645 | |
H | VFB3000-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 15,954,469 | |
I | FDC-020P-2T | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,737,665 | |
A | FDC-200A-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 16,644,775 | |
A | FDC-075A-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 8,096,147 | |
C | VFZ901A-5W | - | - | 15.2 | 100 인치 WC | 3 인치 (F) NPT | 19-59 / 64 " | 21 1 / 16 " | 23 15 / 64 " | ₩ 7,467,880 | |
J | VFZ701A-5W | - | - | 6.5 | 85 인치 WC | 2 인치 (F) NPT | 16-25 / 32 " | 17 39 / 64 " | 17 27 / 32 " | ₩ 3,694,600 | |
K | VFT65-2 | - | - | 24/12 | 33 인치 WC | 5.5 " | 26.625 " | 26.375 " | 22 " | - | RFQ
|
L | VFB175P-5T | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,514,957 | |
I | FDC-030A-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,673,197 | |
I | FDC-050A-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 5,138,315 | |
H | VFB2000-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 14,344,067 | |
M | RD6-H | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,976,260 | |
M | RD6-L | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,976,260 | |
N | VFZ701A-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 3,323,092 | |
I | FDC-020A-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,737,665 | |
I | FDC-005P-5T | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,430,730 | |
F | VFT60-2 | - | - | 18.5/9.2 | 40 인치 WC | 4" | 25.75 " | 22.25 " | 19.5 " | - | RFQ
|
O | VFZ401A-5W | - | - | 1.4 | 58 인치 WC | 1-1 / 2 인치 (F) NPT | 11-13 / 16 " | 12 " | 12 1 / 16 " | ₩ 1,503,005 | |
I | FDC-010P-5T | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,304,330 | |
I | FDC-010A-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 2,304,330 | |
I | FDC-005A-7W | - | - | - | - | - | - | - | - | ₩ 1,430,730 | |
P | VFZ501A-7W | 84.7" 화장실 | 7.8 / 3.7A | - | - | 1 1 / 2 " | 13.87 " | 14.03 " | 14.29 " | ₩ 2,129,662 | RFQ
|
Q | VFZ601A-7W | 133.5" 화장실 | 13.2 / 6.1A | - | - | 2 | 15.12 " | 15.09 " | 16.06 " | ₩ 3,258,885 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 이들은 재생 또는 측면 채널 효과에 의존하여 비양성 변위 원리를 활용합니다. 알루미늄 합금 케이스에 편심으로 장착된 송풍기 임펠러는 회전 운동을 생성합니다.
- 임펠러 블레이드가 흡입구를 통과할 때 공기나 가스를 흡입하고 회전 운동으로 인해 채널 내에 압력 차이가 발생합니다. 이 재생 작용은 유체를 압축하고 출구쪽으로 추진합니다.
- 연속적이고 순환적인 프로세스로 인해 공기 또는 가스의 꾸준한 흐름이 발생하므로 재생식 송풍기는 폐수 처리의 통기 또는 공압 이송 시스템과 같이 일관되고 맥동 없는 성능이 필요한 응용 분야에 적합합니다.
특징
- Fuji Electric 재생 송풍기는 견고한 알루미늄 하우징을 갖추고 있어 내구성과 신뢰성을 보장합니다.
- 열 보호 기능과 완전히 밀폐된 환기 냉각 모터 하우징이 함께 제공되어 최적의 작동 조건을 보장하고 장비 수명을 연장합니다.
- 이 재생 송풍기는 총 부하 전류량이 60/30A로 까다로운 응용 분야에 효율적인 전력 활용을 제공합니다.
자주하는 질문
재생식 송풍기는 다른 유형의 송풍기와 어떻게 다릅니까?
재생 송풍기는 비정격 변위 원리로 작동하여 정변위 송풍기에 비해 높은 효율성과 낮은 유지 관리로 연속적이고 맥동 없는 흐름을 제공합니다.
내 용도에 적합한 Fuji Electric 재생 송풍기를 어떻게 선택합니까?
재생 송풍기를 선택할 때 필요한 유량, 압력 또는 진공 수준, 특정 응용 분야의 환경 조건과 같은 요소를 고려하십시오.
이 송풍기의 최대 작동 온도는 얼마입니까?
Fuji Electric 재생 송풍기는 최대 104°F까지 작동할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 가든 카트
- 플랜지 베어링
- 툴 홀더 액세서리
- 빠른 연결 가스 커플 링
- 실험실 침투 계
- 실험실 장비
- 비품
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 보관 및 운송 카트
- 진동기
- APPROVED VENDOR 티, FNPT 스테인리스 스틸
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 푸시버튼 펜던트 스테이션
- BEL-ART - SCIENCEWARE 스핀 바 교반 막대
- COOPER B-LINE 수평 벤드 스트링거
- AMS 5/8 인치 나사산 토양 복구 오거
- APOLLO VALVES 88L-740 시리즈 저온. 플랜지형 표준 포트 볼 밸브
- GRUVLOK T 클램프
- SPEARS VALVES 네오프렌 개스킷이 있는 CPVC 구식 탱크 어댑터, 소켓 x Fipt
- DAYTON 전면 및 후면 보호대
- ENERPAC V 시리즈 밸브