ENERPAC V 시리즈 밸브
필터
조정 가능한 압력 범위: 200 ~ 2000 psi , 기능: 전진/유지/후퇴 , 맥스. 압력 강하: 1500의 PSI , 장착 유형: 원격수행 , 포트 유형: NPT , 전압: 24V DC @ 1.13A
스타일 | 모델 | 실린더 호환성 | 항목 | 최대 작동 압력 | 포트 크기 | 압력 범위 | 밸브 작동 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VFC1 | - | 유압 밸브 | 5000의 PSI | SAE # 4 | 0 ~ 5000 psi | - | - | ₩ 435,225 | |
B | V12 | - | 유압 볼 밸브 | 5000의 PSI | SAE # 4 | - | - | - | ₩ 493,027 | |
C | V2000 | - | 시퀀스 밸브 | 5000의 PSI | 1 / 8 "-27 | - | - | - | ₩ 1,895,145 | |
D | VFC3 | - | 유량 조절 밸브 | 5000의 PSI | - | 0 ~ 5000 psi | - | - | ₩ 430,972 | |
E | V10 | - | 액체 흐름 스위치 | 10000의 PSI | 1 / 2 " | - | - | - | ₩ 211,854 | |
F | VP11 | 이중 행동 | 방향 밸브 | 5000의 PSI | G1 / 4 " | 250 ~ 5000 psi | 솔레노이드 | 4방향, 3위치, 클로즈드 센터 | ₩ 3,426,972 | |
G | VC15L | 단동 | 잠금 밸브 | 10000의 PSI | - | - | Manual | 3방향, 3위치, 클로즈드 센터, 잠금 | ₩ 4,650,975 | |
G | VC15 | 단동 | 폐쇄형 센터 밸브 | 10000의 PSI | - | - | Manual | 3방향, 3위치, 클로즈드 센터 | ₩ 3,756,322 | |
H | VC3L | 단동 | 3 방향 잠금 밸브 | 10000의 PSI | - | - | Manual | 3방향, 3위치, 탠덤 센터, 잠금 | ₩ 4,428,952 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 케이블 잠금
- PA 증폭기
- 직선 사다리
- 트위스트 잠금 장치 액세서리
- 벨트 구동 원심 인라인 송풍기
- 배급장비/피팅/커플링
- 배송 라벨 및 액세서리
- 배수 설비 세척
- 우물펌프
- 물 처리
- GROTE 라이센스 램프 타원형
- HARRINGTON 펜던트가있는 TCR 공기 구동 호이스트
- WESTWARD 슬라이드 해머 유닛
- SPEARS VALVES PVC Y 스트레이너, SR 스레드 엔드, EPDM
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 피팅 유니온 2000, SR Fipt x Spigot EPDM O-링
- SPEARS VALVES CPVC 스케줄 80 DWV 조립 피팅 30 Deg. 팔꿈치
- HUMBOLDT 진공 펌프 오일
- MORSE DRUM 래칫과 폴
- ALLEGRO SAFETY CO 모니터
- BROWNING H150 벨트용 QD 부싱이 있는 기어 벨트 풀리