항목 | 3 방향 잠금 밸브 |
실린더 호환성 | 단동 |
흐름 용량 | 4.5갤런/분 |
함수 | 전진/유지/후퇴 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
장착 위치 | 원격 장착 |
실장 형 | 원격수행 |
위치 개수 | 3 |
방법의 수 | 3 |
밸브 작동 | Manual |
밸브 타입 | 3방향, 3위치, 탠덤 센터, 잠금 |
선박 중량 (kg) | 5.09 |
선박 높이 (cm) | 33.02 |
선박 길이 (cm) | 18.03 |
선박 폭 (cm) | 22.86 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 실린더 호환성 | 항목 | 최대 작동 압력 | 포트 크기 | 압력 범위 | 밸브 작동 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFC1 | - | 유압 밸브 | 5000의 PSI | SAE # 4 | 0 ~ 5000 psi | - | - | ₩ 435,225 | ||
VC15 | 단동 | 폐쇄형 센터 밸브 | 10000의 PSI | - | - | Manual | 3방향, 3위치, 클로즈드 센터 | ₩ 3,756,322 | ||
VC15L | 단동 | 잠금 밸브 | 10000의 PSI | - | - | Manual | 3방향, 3위치, 클로즈드 센터, 잠금 | ₩ 4,650,975 | ||
VFC3 | - | 유량 조절 밸브 | 5000의 PSI | - | 0 ~ 5000 psi | - | - | ₩ 430,972 | ||
V12 | - | 유압 볼 밸브 | 5000의 PSI | SAE # 4 | - | - | - | ₩ 493,027 | ||
V2000 | - | 시퀀스 밸브 | 5000의 PSI | 1 / 8 "-27 | - | - | - | ₩ 1,895,145 | ||
V10 | - | 액체 흐름 스위치 | 10000의 PSI | 1 / 2 " | - | - | - | ₩ 211,855 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.