FUJI ELECTRIC VFZ501A-7W 재생 송풍기, 2 11/16 hp, 135 Cfm Max. 유량, 230/460VAC
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 회생 송풍기 |
현재 평가 | 7.8 / 3.7A |
인클로저 등급 | NEMA.png |
진동수 | 60 Hz에서 |
주택 자재 | 알류미늄 |
인 레트 크기 | 1 1 / 2 " |
입구 유형 | NPT |
맥스. 주변 온도. | 104도 에프 |
최대 유량 | CFM 135 |
최대 작동 압력 | 84.7" 화장실 |
소음 수준 | 85 dB |
출구 크기 | 1 1 / 2 " |
콘센트 유형 | NPT |
전반적인 깊이 | 13.87 " |
전체 높이 | 14.03 " |
전체 길이 | 14.29 " |
상 | 3 |
출력 | 2.7 마력 |
열 보호 | 파일럿 의무 |
전압 | 230 / 460V AC |
선박 중량 (kg) | 34.65 |
원산지 | 대만 |
A. 재생식 블로워는 독특한 임펠러 설계로 재생 사이클을 촉진합니다. 사이드 채널 블로워라고도 알려져 있으며 맥동 없는 공기 흐름을 보장하도록 설계되어 저압 및 저진공 수준이 요구되는 작업에 최적입니다.
A. 이 블로워는 공기 흐름을 세밀하게 제어하여 에너지 효율을 높입니다. 이러한 정밀한 제어는 많은 산업 응용 분야에서 에너지 효율성을 높이는 데 크게 기여합니다.
프로덕트 | 모델 | 최대 작동 압력 | 현재 평가 | 완전 부하 암페어 | 최대. 압력 | 출구 크기 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFT60-2 | - | - | 18.5/9.2 | 40 인치 WC | 4" | 25.75 " | 22.25 " | 19.5 " | - | RFQ
| |
VFT65-2 | - | - | 24/12 | 33 인치 WC | 5.5 " | 26.625 " | 26.375 " | 22 " | - | RFQ
| |
VFT71-2 | - | - | 36/18 | 43 인치 WC | 6.3 " | 30 " | 32.875 " | 55.125 " | - | RFQ
| |
VFT72-2 | - | - | 60/30 | 58 인치 WC | 6.3 " | 30 " | 32.875 " | 55.125 " | - | RFQ
| |
VFZ401A-5W | - | - | 1.4 | 58 인치 WC | 1-1 / 2 인치 (F) NPT | 11-13 / 16 " | 12 " | 12 1 / 16 " | ₩ 1,417,500 | ||
VFZ501A-5W | - | - | 3.0 | 80 인치 WC | 1-1 / 2 인치 (F) NPT | 13.875 " | 14.031 " | 14 19 / 64 " | ₩ 1,732,552 | ||
VFZ601A-5W | - | - | 4.9 | 134 인치 WC | 2 인치 (F) NPT | 15.125 " | 15 3 / 32 " | 16 1 / 16 " | ₩ 2,679,687 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.