FUJI ELECTRIC FDC-010P-5T 고유량 직접 구동 송풍기, 1hp, 8.8인치 wc 최대 작동 압력, 478.2cfm 최대 유량
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 송풍기 |
선박 중량 (kg) | 36.9 |
프로덕트 | 모델 | 최대 작동 압력 | 현재 평가 | 완전 부하 암페어 | 최대. 압력 | 출구 크기 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFT60-2 | - | - | 18.5/9.2 | 40 인치 WC | 4" | 25.75 " | 22.25 " | 19.5 " | - | RFQ
| |
VFT65-2 | - | - | 24/12 | 33 인치 WC | 5.5 " | 26.625 " | 26.375 " | 22 " | - | RFQ
| |
VFT71-2 | - | - | 36/18 | 43 인치 WC | 6.3 " | 30 " | 32.875 " | 55.125 " | - | RFQ
| |
VFT72-2 | - | - | 60/30 | 58 인치 WC | 6.3 " | 30 " | 32.875 " | 55.125 " | - | RFQ
| |
VFZ401A-5W | - | - | 1.4 | 58 인치 WC | 1-1 / 2 인치 (F) NPT | 11-13 / 16 " | 12 " | 12 1 / 16 " | ₩ 1,503,005 | ||
VFZ501A-5W | - | - | 3.0 | 80 인치 WC | 1-1 / 2 인치 (F) NPT | 13.875 " | 14.031 " | 14 19 / 64 " | ₩ 1,768,060 | ||
VFZ601A-5W | - | - | 4.9 | 134 인치 WC | 2 인치 (F) NPT | 15.125 " | 15 3 / 32 " | 16 1 / 16 " | ₩ 2,734,620 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.