OETIKER 177 W3 시리즈 웜 드라이브 클램프
필터
밴드 재질 : 스테인리스 강 , 나사 재질: 크롬 스테인레스 스틸
스타일 | 모델 | 밴드 두께 | 밴드 너비 | 팩 크기 | 크기 범위 | 크기 참조 | 패키지 수량 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17700174 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 25 mm - 40 mm | WD9 25-40 C7 승3 | 100 | RFQ
|
A | 17700168 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 12 mm - 20 mm | WD9 12-20 C7 승3 | 100 | RFQ
|
A | 17700166 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 8 mm - 12 mm | WD9 8-12 C7 승3 | 100 | RFQ
|
A | 17700176 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 32 mm - 50 mm | WD9 32-50 C7 승3 | 100 | RFQ
|
A | 17700172 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 20 mm - 32 mm | WD9 20-32 C7 승3 | 100 | RFQ
|
A | 17700171 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 16 mm - 27 mm | WD9 16-27 C7 승3 | 100 | RFQ
|
A | 17700185 | 0.6 mm | 9 mm | 25 | 120 mm - 140 mm | WD9 120-140 C7 승3 | 25 | RFQ
|
A | 17700183 | 0.6 mm | 9 mm | 50 | 100 mm - 120 mm | WD9 100-120 C7 승3 | 50 | RFQ
|
A | 17700181 | 0.6 mm | 9 mm | 75 | 80 mm - 100 mm | WD9 80-100 C7 승3 | 75 | RFQ
|
A | 17700170 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 16 mm - 25 mm | WD9 16-25 C7 승3 | 100 | RFQ
|
A | 17700169 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 12 mm - 22 mm | WD9 12-22 C7 승3 | 100 | RFQ
|
A | 17700175 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 30 mm - 45 mm | WD9 30-45 C7 승3 | 100 | RFQ
|
A | 17700187 | 0.6 mm | 9 mm | 25 | 140 mm - 160 mm | WD9 140-160 C7 승3 | 25 | RFQ
|
A | 17700173 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 23 mm - 35 mm | WD9 23-35 C7 승3 | 100 | RFQ
|
A | 17700167 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 10 mm - 16 mm | WD9 10-16 C7 승3 | 100 | RFQ
|
A | 17700184 | 0.6 mm | 9 mm | 25 | 110 mm - 130 mm | WD9 110-130 C7 승3 | 25 | RFQ
|
A | 17700182 | 0.6 mm | 9 mm | 50 | 90 mm - 110 mm | WD9 90-110 C7 승3 | 50 | RFQ
|
A | 17700177 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 40 mm - 60 mm | WD9 40-60 C7 승3 | 100 | RFQ
|
A | 17700178 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 50 mm - 70 mm | WD9 50-70 C7 승3 | 100 | RFQ
|
A | 17700179 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 60 mm - 80 mm | WD9 60-80 C7 승3 | 100 | RFQ
|
A | 17700180 | 0.6 mm | 9 mm | 75 | 70 mm - 90 mm | WD9 70-90 C7 승3 | 75 | RFQ
|
A | 17700186 | 0.6 mm | 9 mm | 25 | 130 mm - 150 mm | WD9 130-150 C7 승3 | 25 | RFQ
|
A | 17700220 | 0.7 mm | 12 mm | 60 | 70 mm - 90 mm | WD12 70-90 C7 승3 | 60 | RFQ
|
A | 17700218 | 0.7 mm | 12 mm | 75 | 50 mm - 70 mm | WD12 50-70 C7 승3 | 75 | RFQ
|
A | 17700212 | 0.7 mm | 12 mm | 100 | 20 mm - 32 mm | WD12 20-32 C7 승3 | 100 | RFQ
|
A | 17700210 | 0.7 mm | 12 mm | 100 | 16 mm - 25 mm | WD12 16-25 C7 승3 | 100 | RFQ
|
A | 17700227 | 0.7 mm | 12 mm | 20 | 140 mm - 160 mm | WD12 140-160 C7 승3 | 20 | RFQ
|
A | 17700223 | 0.7 mm | 12 mm | 30 | 100 mm - 120 mm | WD12 100-120 C7 승3 | 30 | RFQ
|
A | 17700225 | 0.7 mm | 12 mm | 20 | 120 mm - 140 mm | WD12 120-140 C7 승3 | 20 | RFQ
|
A | 17700222 | 0.7 mm | 12 mm | 30 | 90 mm - 110 mm | WD12 90-110 C7 승3 | 30 | RFQ
|
A | 17700215 | 0.7 mm | 12 mm | 100 | 30 mm - 45 mm | WD12 30-45 C7 승3 | 100 | RFQ
|
A | 17700217 | 0.7 mm | 12 mm | 100 | 40 mm - 60 mm | WD12 40-60 C7 승3 | 100 | RFQ
|
A | 17700226 | 0.7 mm | 12 mm | 20 | 130 mm - 150 mm | WD12 130-150 C7 승3 | 20 | RFQ
|
A | 17700224 | 0.7 mm | 12 mm | 25 | 110 mm - 130 mm | WD12 110-130 C7 승3 | 25 | RFQ
|
A | 17700221 | 0.7 mm | 12 mm | 50 | 80 mm - 100 mm | WD12 80-100 C7 승3 | 50 | RFQ
|
A | 17700213 | 0.7 mm | 12 mm | 100 | 23 mm - 35 mm | WD12 23-35 C7 승3 | 100 | RFQ
|
A | 17700211 | 0.7 mm | 12 mm | 100 | 16 mm - 27 mm | WD12 16-27 C7 승3 | 100 | RFQ
|
A | 17700214 | 0.7 mm | 12 mm | 100 | 25 mm - 40 mm | WD12 25-40 C7 승3 | 100 | RFQ
|
A | 17700219 | 0.7 mm | 12 mm | 60 | 60 mm - 80 mm | WD12 60-80 C7 승3 | 60 | RFQ
|
A | 17700216 | 0.7 mm | 12 mm | 100 | 32 mm - 50 mm | WD12 32-50 C7 승3 | 100 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파워 마이 터 쏘
- 커패시터
- 인덱서 블 보링 바
- 천장 타일
- 업장가구
- 수공구 키트
- 작업복
- 음식 서비스 식기 바 및 뷔페
- 환풍
- APPROVED VENDOR 로드 스톡, 폴리 카보네이트
- LITTLE GIANT 박스 트럭
- APPROVED VENDOR 시트 나일론 6/6 미색
- MOODY TOOL 기계공 스크 라이버 스트레이트 / 90도
- HOFFMAN 유형 4X 클램프 커버
- VERMONT GAGE NoGo 표준 나사 게이지, 7/16-28 Unef
- SPEARS VALVES CPVC 프리미엄 전기 작동 트루 러그 버터플라이 밸브, 아연 러그, Buna
- EATON 누름버튼 와셔
- Cementex USA 오프셋 래칫 렌치
- TIMKEN A형 아이들러 스프로킷