OETIKER 17700178 웜 기어 클램프, 밴드 폭 9mm, 크기 범위 50mm ~ 70mm, 100개 팩
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웜 기어 호스 클램프 |
밴드 재질 | 스테인리스 강 |
밴드 두께 | 0.6 mm |
밴드 너비 | 9 mm |
팩 크기 | 100 |
나사 재질 | 크롬 스테인레스 스틸 |
크기 범위 | 50 mm - 70 mm |
크기 참조 | WD9 50-70 C7 승3 |
모델 | 밴드 두께 | 밴드 너비 | 팩 크기 | 크기 범위 | 크기 참조 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17700166 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 8 mm - 12 mm | WD9 8-12 C7 승3 | 100 | - | RFQ
|
17700167 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 10 mm - 16 mm | WD9 10-16 C7 승3 | 100 | - | RFQ
|
17700168 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 12 mm - 20 mm | WD9 12-20 C7 승3 | 100 | - | RFQ
|
17700169 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 12 mm - 22 mm | WD9 12-22 C7 승3 | 100 | - | RFQ
|
17700170 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 16 mm - 25 mm | WD9 16-25 C7 승3 | 100 | - | RFQ
|
17700171 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 16 mm - 27 mm | WD9 16-27 C7 승3 | 100 | - | RFQ
|
17700172 | 0.6 mm | 9 mm | 100 | 20 mm - 32 mm | WD9 20-32 C7 승3 | 100 | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.