OETIKER 177 시리즈 웜 드라이브 클램프, 스테인리스 스틸
기어 클램프라고도 하는 웜 드라이브 클램프는 호스/파이프 사이에 밀폐된 연결을 제공하는 가장 널리 사용되는 다중 범위 호스 클램핑 솔루션입니다. 요구 사항이 호스 주위에 단단한 압축을 보장하는 것이라면 웜 드라이브 클램프가 이상적인 선택입니다. 그들은 빠르고 신뢰할 수 있습니다...기계적 손상으로 이어질 수 있는 빈번한 누출을 방지하기 위한 솔루션입니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 크기 범위 | 밴드 너비 | SAE 크기 | 팩 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17700338 | 9mm에서 22mm | 1 / 2 " | 6 | 10 | 10 | ₩ 19,701 | |
A | 17700339 | 11mm에서 25mm | 1 / 2 " | 8 | 10 | 10 | ₩ 20,007 | |
A | 17700340 | 13mm에서 27mm | 1 / 2 " | 10 | 10 | 10 | ₩ 32,072 | |
A | 17700341 | 14mm에서 32mm | 1 / 2 " | 12 | 10 | 10 | ₩ 21,076 | |
A | 17700342 | 17mm에서 38mm | 1 / 2 " | 16 | 10 | 10 | ₩ 22,094 | |
A | 17700343 | 19mm에서 44mm | 1 / 2 " | 20 | 10 | 10 | ₩ 23,010 | |
A | 17700344 | 25mm에서 51mm | 1 / 2 " | 24 | 10 | 10 | ₩ 23,570 | |
A | 17700345 | 32mm에서 57mm | 1 / 2 " | 28 | 10 | 10 | ₩ 24,385 | |
A | 17700346 | 38mm에서 63mm | 1 / 2 " | 32 | 10 | 10 | ₩ 24,640 | |
A | 17700347 | 46mm에서 70mm | 1 / 2 " | 36 | 10 | 10 | ₩ 26,676 | |
A | 17700348 | 52mm에서 76mm | 1 / 2 " | 40 | 10 | 10 | ₩ 28,610 | |
A | 17700349 | 57mm에서 82mm | 1 / 2 " | 44 | 10 | 10 | ₩ 28,916 | |
A | 17700354 | 64mm에서 114mm | 1 / 2 " | 64 | 10 | 10 | ₩ 34,363 | |
A | 17700350 | 65mm에서 89mm | 1 / 2 " | 48 | 10 | 10 | ₩ 31,563 | |
A | 17700351 | 70mm에서 95mm | 1 / 2 " | 52 | 10 | 10 | ₩ 32,225 | |
A | 17700355 | 76mm에서 127mm | 1 / 2 " | 72 | 10 | 10 | ₩ 36,298 | |
A | 17700352 | 78mm에서 101mm | 1 / 2 " | 56 | 10 | 10 | ₩ 33,294 | |
A | 17700353 | 83mm에서 108mm | 1 / 2 " | 60 | 10 | 10 | ₩ 33,905 | |
A | 17700356 | 89mm에서 140mm | 1 / 2 " | 80 | 10 | 10 | ₩ 38,589 | |
A | 17700357 | 102mm에서 152mm | 1 / 2 " | 88 | 10 | 10 | ₩ 39,301 | |
A | 17700358 | 114mm에서 165mm | 1 / 2 " | 96 | 10 | 10 | ₩ 42,203 | |
A | 17700359 | 127mm에서 178mm | 1 / 2 " | 104 | 10 | 10 | ₩ 57,119 |
177 시리즈 웜 드라이브 클램프, 스테인리스 스틸
Oetiker 177 시리즈 클램프는 중요하지 않은 중저압 응용 분야에서 파이프를 고정하고 호스를 고정하도록 설계되었습니다. 호스를 고정함으로써 이러한 기어 클램프는 유체가 연결부를 통해 누출되는 것을 방지합니다. Oetiker 웜 구동 클램프는 가스, 액체 및 화학 물질의 흐름을 보호하기 위한 저압 및 중압 범위 응용 분야 모두에 적합합니다. 이 클램프는 미끄러짐을 방지하기 위해 호스 및 피팅에 정적 장력을 제공합니다. 이 기어 클램프의 디자인은 단순하면서도 견고한 피팅을 유연한 호스에 클램핑하는 데 효과적입니다. Oetiker 웜 드라이브 클램프 동일한 크기의 클램프가 다양한 조인트 직경에 적합하다는 것을 의미하는 넓은 클램핑 범위를 제공합니다. 이러한 웜 드라이브 클램프의 설계는 클램프가 호스/피팅을 설치한 후 둘레 전체에 고르게 고정하도록 하고 외부 진동으로 인해 클램프가 풀릴 가능성을 방지합니다. Oetiker 177 시리즈 웜 구동 클램프는 301 스테인리스 스틸 구조로 되어 있어 열악한 실외 조건 및 거친 산업 환경에 이상적인 선택입니다. 이 클램프에는 클램프를 제자리에 단단히 조정하고 고정하기 위한 스테인리스 스틸 육각 머리 나사가 있습니다. Oetiker 177 시리즈 웜 구동 클램프는 다양한 직경 범위에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies. 브랜드에서도 다양한 나사 스타일 클램프 클램프 유연성 및 빈번한 조정이 필요한 애플리케이션용.
사용
Oetiker 177 시리즈 클램프는 피팅 주위에 호스를 조이는 작업에 적합합니다. 그것은 기계 부품을 고정하거나 자동차 엔진 내부의 부품을 묶는 것일 수 있습니다. 이 클램프는 운송, 해양, 임업, 농업, 운영 및 유지 보수 및 수리 산업의 다양한 응용 분야에 이상적입니다.
작동 메커니즘
Oetiker 웜 드라이브 클램프는 간단한 작동 메커니즘으로 인해 매우 쉽고 빠르게 설치할 수 있습니다. 이 기어 클램프는 하우징 안장과 하우징 나사가 있는 밴드 스타일 디자인입니다. 이 기어 클램프의 하우징 나사는 밴드 크기를 늘리거나 줄이기 위해 풀거나 조입니다. Oetiker 177 시리즈 클램프의 밴드는 고정된 후 클램프 잠금 메커니즘을 제 위치에 결합하고 유지하는 작은 천공이 특징입니다. 일단 설치되면 잠금 메커니즘은 불리한 조건 및 환경에서도 오랜 기간 동안 클램프를 결합하고 잠근 상태를 유지합니다.
특징
- 유연성/변경 가능한 둘레: Oetiker 웜 드라이브 클램프는 조정 가능한 스타일 밴드 및 나사 하우징 배열이 특징입니다. 이 기능을 통해 사용자는 간단한 드라이버 또는 토크 렌치를 사용하여 현장에서 클램프 둘레를 조정할 수 있습니다. 이 조정 가능한 밴드 디자인은 클램프가 다양한 직경의 호스에 맞도록 합니다.
- 견고한 하우징 연결: Oetiker 177 시리즈 웜 드라이브 클램프에는 견고한 하우징 연결이 있어 설치 시 클램프가 높은 방사형 하중을 견딜 수 있습니다.
- 향상된 표면 압력: Oetiker 177 시리즈 웜 드라이브 클램프는 구부러진 디자인을 특징으로 하여 호스에 최대 표면 압력을 제공하여 최적의 밀봉을 유지합니다. 클램핑된 부품을 흉터로부터 보호하고 조립 중 부상을 방지하기 위해 Oetiker 웜 드라이브 클램프는 버가 없는 스트립 가장자리를 특징으로 합니다. 버가 없는 스트립 가장자리는 조립 중 및 조립 후에 부품 손상 가능성을 완전히 방지합니다.
- 뛰어난 내구성: Oetiker 177 시리즈 웜 드라이브 클램프는 열악한 산업 조건에서 마모 및 손상을 방지하는 301 스테인리스 스틸 구조를 특징으로 합니다. 이 클램프에는 스테인레스 스틸 육각 나사가 있어 반복적인 개폐로 인한 나사 마모를 방지합니다.
표준 및 승인
Oetiker 177 시리즈 웜 드라이브 클램프는 Type F 클램프에 대한 SAE J1508의 지정된 요구 사항을 완전히 준수합니다.
설치
Oetiker 177 시리즈 웜 드라이브 클램프는 XNUMX개의 구성 요소로 구성됩니다. 이 클램프에는 하우징, 캡티브 나사 및 밴드가 있습니다. 이 배열은 빠르고 안전한 설치를 가능하게 합니다. 단계별 설치 프로세스에 대해 자세히 설명하겠습니다.
- 첫째, 대상 애플리케이션 요구 사항에 적합한 올바른 크기의 기어 클램프를 선택합니다. 사용자는 클램프의 크기 범위를 호스의 직경과 일치시켜야 합니다.
- 사용자는 웜 기어 나사를 시계 반대 방향으로 돌려 클램프를 열어야 합니다. 나사산이 풀릴 때까지 드라이버를 사용하십시오(슬롯 밴드에서).
- 호스 직경에 맞는 지점까지 나사 하우징에서 바깥쪽으로 당겨 클램프 밴드를 엽니다.
- 클램프의 나사 머리가 클램프의 나사 머리에 접근하는 데 필요한 방향을 향하도록 호스 주위에 클램프를 놓습니다.
- 스크루드라이버를 사용하여 클램프를 조이려면 나사를 시계 방향으로 돌립니다. 웜기어 밴드 메쉬/슬롯은 나사를 돌릴 때 호스 주변에서 클램프를 더 단단하게 당깁니다.
자주하는 질문
Oetiker 호스 클램프를 선택하는 방법은 무엇입니까?
크기 요구 사항을 확인하려면 호스를 파이프 또는 피팅(호스가 확장됨)에 설치한 다음 호스의 외부 직경을 확인하십시오. 마지막으로 클램핑 범위에서 호스 직경을 지원하는 호스 클램프를 선택합니다.
Oetiker 웜 드라이브 클램프를 풀거나 조이는 방법은 무엇입니까?
Oetiker 웜 드라이브 클램프는 스크루드라이버와 같은 간단한 도구를 사용하여 쉽게 풀거나 고정할 수 있습니다. 클램프를 풀려면 하우징 나사를 시계 반대 방향으로 돌려야 합니다. 마찬가지로 클램프를 조이려면 하우징 나사를 시계 방향으로 돌려야 합니다. 이 움직임은 클램프를 호스 주위로 더 단단하게 당겨 균일한 압축을 보장합니다.
Oetiker 클램프는 재사용할 수 있습니까?
예, 웜 드라이브, StepLess 나사 및 V 클램프와 같은 Oetiker 호스 클램프는 재사용이 가능합니다. 요구 사항이 발생할 때마다 쉽게 열고 설치할 수 있습니다. 특히 제조 및 자동차 시설의 유지 보수 및 서비스용. 이 클램프는 반경 방향과 축 방향 모두에 설치할 수도 있습니다. 사용자는 영구 클램프 설치가 필요한 애플리케이션을 위해 Oetiker 2 이어 클램프를 선택할 수도 있습니다.
Oetiker 웜 드라이브 클램프는 시간이 지남에 따라 느슨해집니까?
아니요, Oetiker의 웜 드라이브 클램프는 시간이 지나도 느슨해지는 경향이 없습니다. 이 기능은 웜 구동 클램프가 이 클램프와 함께 사용되는 호스에서 유체가 누출되는 것을 방지하기 때문에 매우 중요합니다. 그러나 하우징 나사는 사람의 실수로 인해 클램프 풀림 및 유체 누출 가능성을 방지하기 위해 적절하고 단단히 조여야 합니다.
Oetiker 웜 드라이브 클램프를 과도하게 조일 수 있습니까?
웜 드라이브 클램프는 한계까지 조이는 것이 좋습니다. 클램프를 과도하게 조이면 호스가 손상됩니다. 이로 인해 평소보다 더 빨리 호스 손상/고장이 발생할 수 있습니다. 일자 드라이버를 사용하여 클램프의 나사를 조이는 것이 가장 좋습니다.
Oetiker 클램프의 다른 유형은 무엇입니까?
Oetiker는 기어/웜 구동 클램프 이외의 다양한 클램핑 제품을 제공합니다. 이 브랜드는 자동차, 석유 및 가스, 유압 부연락처 다양한 응용 분야를 위한 다양한 크림핑 링, 이어, 로우 프로파일, V 프로파일 및 스트랩 클램프를 제공합니다.
Oetiker는 웜 드라이브 클램프 설치를 위한 도구를 제공합니까?
예, Oetiker는 웜 드라이브 클램프 설치용 디지털 토크 렌치와 같은 수동 폐쇄 도구를 제공합니다. 이 렌치는 과도한 조임으로 인해 클램프 풀림과 호스 손상을 방지하기 위해 클램프의 하우징 나사가 미리 설정된 토크로 조여지도록 합니다. 브랜드는 또한 Oetiker 이어 클램프의 설치 및 제거를 위한 다양한 조립/분해 도구를 제공합니다.
Oetiker 177 시리즈 클램프는 제한된 공간 응용 분야에 적합합니까?
예, 이 클램프는 접근하기 어려운 공간에 설치하는 데에도 적합합니다. 동일한 용도로 유연한 드라이버를 사용하는 것이 좋습니다. 유연한 도구를 사용하여 제한된 공간에 쉽게 설치할 수 있습니다.
해양 응용 분야에 가장 적합한 재질의 호스 클램프는 무엇입니까?
항상 고급 스테인리스 스틸을 사용하십시오(적어도 316 스테인리스 스틸 구조여야 함).
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 아이스 토트
- 전자 및 레이저 레벨링 키트
- 턴테이블
- 피토 튜브
- 리드 호스
- 연마 밴드 및 롤
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 밸브 액추에이터 인클로저 및 액세서리
- 특수 팬 및 액세서리
- 색인 생성 가능한 도구
- TRIDON 웜 기어 호스 클램프, 연동
- WESCO 스틸 프레임 페달 리프트 - XNUMX륜 윈치
- MICRO 100 빠른 변경 세트
- PASS AND SEYMOUR 방수 캡
- VERMONT GAGE 클래스 Zz 교정 게이지, 신규
- BALDOR MOTOR AC 모터, 삼상, 인버터 듀티
- DAYTON 입구
- HUMBOLDT 파워 메카니컬 어스 드릴
- TSUBAKI 더블 피치 컨베이어 시리즈 체인
- BALDOR / DODGE Tigear-2 퀼 입력 포함 식품 안전 감속기, 크기 23