그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 이어 클램프 |
밴드 치수 | 7 X 0.6 mm |
밴드 재질 | 스테인리스 스틸, 재질 번호 1.4301/UNS S30400 |
밴드 두께 | 0.023 " |
밴드 너비 | 0.276 " |
귀 폭 | 8 mm |
마감재 | 평원 |
자재 | 스테인리스 스틸, 재질 번호 1.4301/UNS S30400 |
팩 크기 | 100 |
크기 범위 | 10.8mm에서 13.3mm |
크기 참조 | 13.3-706R |
타입 | 크림프, 무단 귀 |
UPC | 848879015417 |
선박 중량 (kg) | 0.24 |
선박 높이 (cm) | 2.01 |
선박 길이 (cm) | 5.99 |
선박 폭 (cm) | 3 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
Oetiker 16700010 클램프는 호스를 클램핑하고 농업, 자동차 및 산업 분야의 피팅에서 분리를 방지하는 데 이상적입니다. 이 Oetiker 16700010 클램프는 높은 클램핑력을 발휘하여 호스 손상 없이 누출 없는 작동을 보장합니다.
호스 위에 이어 클램프를 설치하는 단계는 다음과 같습니다.
A. 예, 웜 드라이브, StepLess 나사 및 V 클램프와 같은 Oetiker 호스 클램프는 재사용할 수 있습니다. 요구 사항이 발생할 때마다 쉽게 열고 설치할 수 있습니다. 제조 및 자동차 시설의 유지보수 및 서비스에 이상적입니다. 이 클램프는 반경 방향과 축 방향 모두에 설치할 수도 있습니다.
A. 크기 요구 사항을 확인하려면 호스를 파이프 또는 피팅(호스가 확장됨)에 설치한 다음 호스의 외경을 확인하십시오. 마지막으로 클램핑 범위에서 호스 직경을 지원하는 호스 클램프를 선택합니다.
A. 해양 응용 분야의 경우 사용자는 항상 고급 스테인리스강(예: 316 스테인리스강)으로 만들어진 호스 클램프를 사용해야 합니다.
A. 호스 클램프는 다양한 모양, 스타일 및 크기로 제공됩니다. 그러나 대다수는 호스 및 튜브/파이프 피팅에 대한 적절한 피팅을 위해 동일한 프로세스를 따릅니다. 호스가 결합 부품에 단단히 고정되면 Oetiker 16700010 호스 클램프가 호스 끝을 향해 배치됩니다. 클램프와 호스 끝 사이에 약 1/4인치의 공간이 있어야 합니다.
모델 | 크기 범위 | 밴드 너비 | 크기 참조 | 밴드 치수 | 귀 폭 | 팩 크기 | 패키지 수량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16700992 | 9.8mm에서 12.3mm | 0.276 " | 12.3 | 7 X 0.6 mm | - | 100 | 100 | ₩ 118,370 | |
16702490 | 10.3mm에서 12.8mm | 0.276 " | 12.8 | 7 X 0.6 mm | - | 100 | 100 | ₩ 118,370 | |
16700011 | 11.3mm에서 13.8mm | 0.276 " | 13.8-706R | 7 X 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | ₩ 115,745 | |
16700015 | 12.8mm에서 15.3mm | 0.276 " | 15.3-706R | 7 X 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | ₩ 117,232 | |
16702494 | 13.7mm에서 16.2mm | 0.276 " | 16.2-706R | 7 X 0.6 mm | 8 mm | 100 | 100 | ₩ 117,232 | |
16700993 | 10.8mm에서 13.3mm | 0.276 " | 13.3 | 7 X 0.6 mm | - | 100 | 100 | ₩ 118,335 | |
16700997 | 11.5mm에서 14mm | 0.276 " | 14 | 7 X 0.6 mm | - | 100 | 100 | ₩ 117,687 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.