BALDOR MOTOR EM3555-5 삼상 밀폐형 모터, 575V, 3600RPM, 60Hz, 2hp, TEFC, 56H 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
주변 (C) | 40 ° C |
A | 2.0 |
자료 유형 | 까다로운 |
듀티 등급 | 계속 |
Frame | 56H |
프레임 재질 | 강철 |
진동수 | 60.00 Hz에서 |
완전 부하 암페어 | 2.0 |
그리스 유형 | POLYREX EM (-20F + 300F) |
절연 클래스 | B |
모터 유형 | 3526M |
극 수 | 2 |
산출 | 2.000 마력 |
전체 길이 | 12.91 " |
상 | 3 |
역률 | 88 |
서비스 요인 | 1.15 |
속도 | 3,490 RPM |
속도 유형 | 단일 속도 |
시작 유형 | 직접 온라인 |
동기 속도 | 3,600 RPM |
전압 | 575 V |
선박 중량 (kg) | 18.45 |
선박 높이 (cm) | 33.33 |
선박 길이 (cm) | 49.21 |
선박 폭 (cm) | 34.93 |
원산지 | US |
모델 | 완전 부하 효율성 | A | 고장 토크 | HP | 격리 | 절연 클래스 | 모터 유형 | 무부하 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2333T-5 | 92.4 | - | - | - | - | F | - | - | ₩ 7,917,152 | |
EM2333T-58 | - | 21.0 | 204 LB-FT | - | - | F | 0948M | - | ₩ 9,723,203 | |
EM2334T-5 | 93 | - | - | - | - | F | - | - | ₩ 9,598,756 | |
EM2334T-58 | - | 28.0 | 369 LB-FT | - | - | F | 0956M | - | ₩ 11,787,669 | |
EM2394T-5 | - | 14.1 | 110 LB-FT | 15 | F | - | - | 4.8 A | ₩ 9,746,723 | |
EM3554-5 | - | 1.8 | - | - | - | F | 3526M | - | ₩ 2,815,985 | |
EM3556-5 | - | 1.4 | - | - | - | F | 3526M | - | ₩ 3,271,621 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.