BALDOR MOTOR EM3710T-5 575상 밀폐형 모터, 1800V, 60RPM, 7.5Hz, 213hp, TEFC, XNUMXT 프레임
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 범용 모터 |
A | 7.6 |
Base | RG |
고장 토크 | 70.4 LB-FT |
클래스 | 주식 |
Enclosure | 테프씨 |
Frame | 213T |
완전 부하 토크 | 22.2 LB-FT |
HP | 7.5 |
Hz | 60 |
격리 | F |
리드 | 3 14 번호 |
설치 | F1 |
무부하 전류 | 3.7 A |
극 수 | 04 |
산출 | 7.5 |
상 | 3 |
역률 | 81 |
개정 | D |
RPM | 1770 |
온도 오르기 | 66도 C |
타입 | 3736M |
전압 | 575 |
선박 중량 (kg) | 55.35 |
선박 높이 (cm) | 44.13 |
선박 길이 (cm) | 66.99 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 85015220 |
원산지 | US |
A. 전기 모터는 전기 에너지의 85% 이상을 기계적 에너지 또는 운동으로 변환하는 반면 가스 연소 엔진은 에너지의 40% 미만을 변환합니다.
A.
모델 | 완전 부하 효율성 | A | 고장 토크 | HP | 격리 | 절연 클래스 | 모터 유형 | 무부하 전류 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM2333T-5 | 92.4 | - | - | - | - | F | - | - | ₩ 4,242,959 | |
EM2333T-58 | - | 21.0 | 204 LB-FT | - | - | F | 0948M | - | ₩ 5,210,879 | |
EM2334T-5 | 93 | - | - | - | - | F | - | - | ₩ 5,144,180 | |
EM2334T-58 | - | 28.0 | 369 LB-FT | - | - | F | 0956M | - | ₩ 6,317,240 | |
EM2394T-5 | - | 14.1 | 110 LB-FT | 15 | F | - | - | 4.8 A | ₩ 5,223,460 | |
EM3554-5 | - | 1.8 | - | - | - | F | 3526M | - | ₩ 1,509,139 | |
EM3555-5 | - | 2.0 | - | - | - | B | 3526M | - | ₩ 1,647,599 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.