COLDER PRODUCTS COMPANY NS4 시리즈 차단 커플링 인서트
스타일 | 모델 | 몸 Dia. | 연결 유형 | 항목 | 길이 | 튜브 내부 직경. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NS4D24004 | 0.96 " | MNPT | 인라인 삽입 | 1.95 " | - | ₩ 34,422 | |
B | NS4D20006 | 0.96 " | PTF | 인라인 삽입 | 2.09 " | 1 / 4 " | ₩ 38,412 | |
C | NS4D22002 | 0.96 " | 가시 돋친 | 인라인 삽입 | 1.73 " | 1 / 8 " | ₩ 33,862 | |
C | NS4D22004 | 0.96 " | 가시 돋친 | 인라인 삽입 | 1.98 " | 1 / 4 " | ₩ 34,720 | |
C | NS4D22006 | 0.96 " | 가시 돋친 | 인라인 삽입 | 1.98 " | 3 / 8 " | ₩ 33,862 | |
D | NS4D42002 | 1.17 " | 가시 돋친 | 패널 마운트 인서트 | 2.07 " | 1 / 8 " | ₩ 41,387 | |
D | NS4D42004 | 1.17 " | 가시 돋친 | 패널 마운트 인서트 | 2.32 " | 1 / 4 " | ₩ 41,457 | |
D | NS4D42006 | 1.17 " | 가시 돋친 | 패널 마운트 인서트 | 2.32 " | 3 / 8 " | ₩ 45,272 | |
E | NS4D40006 | 1.17 " | PTF | 패널 마운트 인서트 | 2.43 " | 1 / 4 " | ₩ 55,072 |
NS4 시리즈 차단 커플 링 인서트
Colder NS4 시리즈 커플링 인서트는 누수 방지 설계를 특징으로 하여 공정 라인에서 누출 및 공기 혼입을 최소화하고 우발적인 분리로 인한 손실을 최소화합니다. 이 커플링 인서트는 TPV 오버 몰드가 있는 유리 충전 폴리프로필렌/TPE 소프트 터치 오버 몰드 구조가 있는 ABS를 사용하여 내구성과 파손 방지를 제공합니다. 우수한 내화학성을 위해 EPDM O-링과 흐름을 멈추기 위한 차단 밸브가 통합되어 있습니다. 4~1.7인치 길이로 제공되는 다양한 NS2.4 시리즈 커플링 인서트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 콘크리트 앵커
- 창 잠금 및 하드웨어
- 샤워 배수구
- 정전기 방지 액세서리
- 전위차계
- 손전등
- 실내 LED 전등
- 카펫 도구 키트
- 구리
- 실내 HID 설치/고정/부품들
- NUMATICS 빈 스테이션 플레이트 키트
- WHEATON Cryoelite 멸균 Natual 캡 폴리 프로필렌
- JOHNSON CONTROLS 존 밸브 3 웨이
- APPLETON ELECTRIC 안정기 어셈블리, 100W
- AME INTERNATIONAL 유압 펌프
- COXREELS EZ-SD 시리즈 케이블 릴
- WRIGHT TOOL 3/8인치 드라이브 12포인트 표준 소켓
- Aetna Bearing 어댑터 베어링
- ANSELL 74-045 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
- BROWNING FHP 시리즈 3L 벨트