ANSELL 74-045 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
스타일 | 모델 | 길이 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 74-045 | 8.5 " | 6 | ₩ 30,677 | |
A | 74-045 | 9.25 " | 7 | ₩ 30,677 | |
A | 74-045 | 9.25 " | 9 | ₩ 30,677 | |
A | 74-045 | 10 " | 10 | ₩ 30,677 |
74-045 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
Ansell HyFlex 74-045 비코팅 베임 방지 장갑은 손에 베임 및 마모 위험이 높은 제조, 자동차, 건설 및 금속 가공 분야에 이상적입니다. 이 장갑을 사용하면 작업자는 날카로운 물체와 기계를 자신있게 다룰 수 있습니다.
특징
- Ansell HyFlex 74-045 비코팅 베임 방지 장갑은 Dyneema 니트를 사용하여 뛰어난 베임 저항과 내구성을 제공합니다.
- 이 장갑은 ANSI/ISEA Cut Level A4 등급을 준수하여 날카로운 물체에 대한 강력한 보호를 보장합니다.
- 작업 중에 손과 손목을 가릴 수 있는 8.5인치 길이의 장갑이 있습니다.
- 이 장갑은 양손잡이용 디자인으로 되어 있어 어느 쪽 손으로든 쉽게 착용할 수 있습니다.
- 다양한 손 크기에 맞춰 숫자 크기가 6인 초소형(XS) 크기로 제공됩니다.
- 이 장갑은 라텍스가 없으므로 라텍스 알레르기가 있는 개인에게 적합한 선택입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 피로 방지 매트
- 회로 보호 장치
- 에어 도구 조합 키트
- 랩 어댑터 및 조인트
- 감속기 및 기어 드라이브 액세서리
- 호스 릴
- 냉동 시험 장비
- 윤활유 보관 및 분배
- 삽 탬퍼 및 굴착 도구
- 주석
- LYON 항균 옷장 사물함
- SQUARE D BGL 계열, 회로 차단기
- DIXON 계측 플러그
- NOTRAX Skywalker II PUR ESD 정전기 방전 매트
- SPEARS VALVES PVC 플러그 게이트 밸브, 소켓 엔드, FKM
- Cementex USA 메트릭 플러시 연결 육각 비트 소켓, 3/8인치 스퀘어 드라이브
- HUMBOLDT 정밀 탱크 히터
- MSA 울트라 엘리트 턱형 방독면
- VESTIL CSC 시리즈 상용 서비스 카트
- WEG 래치 블록