항목 | 컷 방지 장갑 |
내마모성 | 가능 |
ANSI 마모주기 | 1700 |
ANSI 컷 그램 | 1660 |
ANSI / ISEA 마모 수준 | 3 |
ANSI / ISEA 컷 레벨 | 4 |
코팅 재료 | 코팅되지 않은 |
색상 | 백 |
동 | 뜨다 |
내성 절단 | 가능 |
계량기 | 13 |
손 | 양손 잡 이용 |
길이 | 8.5 " |
저항하는 빵꾸 | 아니 |
크기 | 6 |
권장 사용 환경 | 건성 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 0.76 |
선박 길이 (cm) | 21.59 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 6116938800 |
원산지 | MX |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.