항목 | 에어 임팩트 렌치 |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 10.00 |
바디 스타일 | D- 핸들 |
CFM @ 완전 부하 | 40.5 |
드라이브 크기 | 1 "정사각형 |
자유 속도 | 6200 RPM |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
주택 자재 | 알루미늄 합금 |
길이 | 1.25 " |
맥스. 볼트 용량 | 1-1 / 4 " |
최대. 토크 | 1770 피트-파운드 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 4 " |
전체 길이 | 13 45 / 64 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
리테이너 유형 | 반지 |
도구 무게 | 18.5의 파운드 |
토크 범위 | 413 ~ 1253ft.-lb. |
타입 | ㅁㄴㅇㄹ |
선박 중량 (kg) | 9.86 |
프로덕트 | 모델 | 최소 호스 사이즈 | 평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 바디 스타일 | 전체 길이 | 리테이너 유형 | 도구 무게 | 토크 범위 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CP6135-D80 | 3 / 4 " | 26.00 | - | 16 " | 돼지 반지 | 35.3의 파운드 | 740 ~ 4055ft.-lb. | - | ₩ 12,941,950 | ||
CP6910-P24 | 1 / 2 " | 10.00 | 권총 | 11.4 " | 링 / 스루 홀 | 22.5의 파운드 | 370 ~ 1550ft.-lb. | ㅁㄴㅇㄹ | ₩ 2,785,597 | ||
CP7783-6 | 3 / 4 " | 10.00 | D- 핸들 | 19 39 / 64 " | 반지 | 20.9의 파운드 | 413 ~ 1253ft.-lb. | 6 "확장 | ₩ 1,887,095 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.