항목 | 에어 임팩트 렌치 |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 14.00 |
바디 스타일 | D- 핸들 |
CFM @ 완전 부하 | 56.0 |
자유 속도 | 5500 RPM |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
주택 자재 | 알루미늄 / 복합재 |
맥스. 볼트 용량 | 1" |
최대. 토크 | 2100 피트-파운드 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 4 " |
전체 길이 | 13 7 / 64 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
리테이너 유형 | 링 / 스루 홀 |
도구 무게 | 21.6의 파운드 |
토크 범위 | 300 ~ 1600ft-lb. |
타입 | 6 "확장 |
선박 중량 (kg) | 11.11 |
A. 최대 볼트 용량은 1인치입니다.
A. 이 에어 임팩트 렌치에는 회전 호스 연결 기능이 있어 코드가 엉키는 것을 방지하여 차고나 작업장에서 자유롭게 이동할 수 있습니다. 회전식 호스 연결은 이동성을 향상시키고 꼬이거나 매듭진 호스를 다룰 때의 좌절감을 줄여 보다 효율적이고 즐거운 작업 환경을 제공합니다.
A.
A.
프로덕트 | 모델 | 손잡이 재질 | 공기 유입구 | 모루 | 핸들 타입 | 주택 자재 | 최대. 토크 | 최소 호스 사이즈 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3955B2TI | - | 1 / 2 "NPT | ㅁㄴㅇㄹ | D- 핸들 | 티타늄 | 5000 피트-파운드 | 3 / 4 " | 16.5 " | ₩ 13,181,945 | ||
2135PTIMAX | 합성물 | 1 / 4 "NPT | ㅁㄴㅇㄹ | 권총 그립 | 티타늄 | 780 피트-파운드 | 3 / 8 " | 7 1 / 3 " | ₩ 827,365 | ||
232TGSL | 고무 | 1 / 4 "NPT | ㅁㄴㅇㄹ | - | - | 625 피트-파운드 | 3 / 8 " | 7 2 / 7 " | ₩ 804,020 | ||
216B | - | 1 / 4 "NPT | ㅁㄴㅇㄹ | - | 알류미늄 | 200 피트-파운드 | 3 / 8 " | 7 5 / 7 " | ₩ 560,787 | ||
236 | - | 1 / 4 "NPT | ㅁㄴㅇㄹ | - | 알류미늄 | 450 피트-파운드 | 3 / 8 " | 7.125 " | ₩ 348,355 | ||
295 | - | 1 / 2 "NPT | ㅁㄴㅇㄹ | - | 알류미늄 | 1475 피트-파운드 | 1 / 2 " | 10.5 " | ₩ 2,002,262 | ||
261-3 | - | 3 / 8 "NPT | 3 "확장 | - | 알류미늄 | 1200 피트-파운드 | 1 / 2 " | 11 4 / 5 " | ₩ 1,361,517 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.