VICTOR 플라즈마 절단기
스타일 | 모델 | 전체 높이 | 케이블 길이 | 절단 능력 | 전체 폭 | 디자인 | 듀티 사이클 | 입력 전압 | 항목 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1-1110-1 | 9.5 " | 20ft. | 1 / 8-3 / 16 " | 6.5 " | 내장형 공기 압축기로 경량 | 35A에서 15 % | 120 | AirCut 15C 플라즈마 시스템 (공기 압축기 포함) | ₩ 3,150,192 | |
B | 1-1730-1 | 15 | 10 | 2 | 12 | 인버터 | 60A에서 120 % | 208 / 230V | 플라즈마 커터 | ₩ 9,478,227 | |
C | 1-1130-1 | 15 " | 20ft. | 3/4-1-1/2" | 12 " | 롤 케이지 구조로 내구성 | 40A에서 80 % 60A에서 65 % 100A에서 55 % | 208/230 | CUTMASTER 82 플라즈마 시스템 | ₩ 6,024,305 |
플라즈마 절단기
Victor Thermal Dynamics 플라즈마 절단기는 고온 플라즈마의 가속화 된 흐름을 사용하여 다양한 전기 전도성 재료를 정밀하게 절단하도록 설계되었습니다. 알루미늄, 황동, 구리 및 강철 절단에 이상적입니다. 이 플라즈마 절단기는 최대 휴대 성을 위해 경량 설계를 특징으로하며 최대 듀티 사이클 120 %에서 208, 230 및 60V의 입력 전압 정격으로 제공됩니다. 10, 15 및 20 인치 길이 옵션으로 제공되는 다양한 플라즈마 커터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 자체 추진 바닥 스크러버
- 왜건 트럭
- 의자
- 카바이드 버 세트
- 골판지 튜브
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 공구집 및 이동장
- 마감 용품
- 모어 및 트리머
- 고정 링 및 구색
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 비바람에 견디는 장화
- PALMGREN 벤치 선반
- HOFFMAN Polypro 시리즈 벽 장착 산업용 인클로저
- HOFFMAN 유형 4X 나사 커버 30.5mm 엑스트라 딥 푸시버튼 인클로저
- 80/20 조정 가능한 장력 패널 경첩
- VESTIL SPN 시리즈 Retro Fit 백 레일 키트
- GENOVA 플랜지
- STEARNS BRAKES 솔레노이드 어셈블리/코일 감소
- TRI-ARC 모든 지형 천공 롤링 사다리
- GROVE GEAR EL 시리즈, BM-L 스타일, 832 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기