항목 | CUTMASTER 82 플라즈마 시스템 |
케이블 길이 | 20ft. |
절단 능력 | 3/4-1-1/2" |
디자인 | 롤 케이지 구조로 내구성 |
듀티 사이클 | 40A에서 80 % 60A에서 65 % 100A에서 55 % |
입력 | 72 A |
입력 전압 | 208/230 |
OCV | 300-320 |
전반적인 깊이 | 24 " |
전체 높이 | 15 " |
전체 폭 | 12 " |
PSI | 70 |
정격 출력 | 80 A |
선박 중량 (kg) | 27.74 |
선박 높이 (cm) | 59.94 |
선박 길이 (cm) | 71.12 |
선박 폭 (cm) | 38.61 |
HS 코드 | 8468805000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.