RULAND MANUFACTURING 올덤 커플링 디스크
스타일 | 모델 | 비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.) | 디스크 타입 | 자재 | 맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 맥스. 온도 범위 (F) | 외부 Dia. | 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | OD26 / 41-AT | 0.008 | 아세탈 | 아세탈 | +/-. 006 | 0.010 | 150 | 41.30mm | 130.00파운드 | ₩ 36,225 | |
A | OD21 / 33-AT | 0.009 | 아세탈 | 아세탈 | +/-. 006 | 0.008 | 150 | 33.30mm | 70.00파운드 | ₩ 33,075 | |
A | OD16 / 25-AT | 0.033 | 아세탈 | 아세탈 | +/-. 004 | 0.008 | 150 | 25.4mm | 42.00파운드 | ₩ 21,892 | |
B | OD26 / 41-NL | 0.037 | 나일론 | 나일론 | +/-. 006 | 0.010 | 130 | 41.30mm | 32.00파운드 | ₩ 75,792 | |
A | OD12 / 19-AT | 0.043 | 아세탈 | 아세탈 | +/-. 004 | 0.008 | 150 | 19.10mm | 20.00파운드 | ₩ 11,025 | |
B | OD21 / 33-NL | 0.052 | 나일론 | 나일론 | +/-. 006 | 0.008 | 130 | 33.30mm | 18.00파운드 | ₩ 55,562 | |
A | OD8 / 13-AT | 0.072 | 아세탈 | 아세탈 | +/-. 002 | 0.004 | 150 | 12.70mm | 6.00파운드 | ₩ 9,292 | |
B | OD16 / 25-NL | 0.126 | 나일론 | 나일론 | +/-. 004 | 0.008 | 130 | 25.4mm | 10.00파운드 | ₩ 38,325 | |
B | OD12 / 19-NL | 0.140 | 나일론 | 나일론 | +/-. 004 | 0.008 | 130 | 19.10mm | 5.00파운드 | ₩ 26,530 | |
B | OD8 / 13-NL | 0.290 | 나일론 | 나일론 | +/-. 002 | 0.004 | 130 | 12.70mm | 1.50파운드 | ₩ 19,180 |
올덤 커플링 디스크
Ruland Manufacturing oldham 커플링 디스크는 XNUMX개의 허브와 중앙 디스크로 구성된 균형 잡힌 디자인의 XNUMX피스 어셈블리를 특징으로 합니다. XNUMX피스 디자인은 클램프 또는 고정 나사 허브를 인치, 미터법, 키 및 키리스 보어와 편안하게 결합하는 고도로 사용자 정의 가능한 커플링을 용이하게 합니다. 이 커플링은 모든 형태의 오정렬을 수용할 수 있으며 병렬 오정렬이 높은 애플리케이션에 유용합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 알 권리 레이블
- Digital Multimeters
- 초음파 누출 감지기
- 플라스틱 퍼티
- 구조
- 튜브피팅
- 걸쇠 및 힌지 래치
- 선반 도구
- 우물펌프
- CHICAGO-LATROBE 60 조각 고속 강철 Jobber 드릴 비트 세트
- DAYTON 브리지 크레인 키트
- LOC-LINE 플렉스 호스 원형 노즐
- SOLBERG 흡기 필터 8 플랜지 1800 Max Cfm
- STANLEY 소켓 비트 세트
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 와이어 메쉬, 260마이크론, 바이톤 씰
- THOMAS & BETTS LTGES06B 시리즈 도관
- CROSBY 호이스트 링
- ULTRATECH 울트라 에버 드라이 미니 분무기 교체용 카트리지
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 도관 피팅