Digital Multimeters
디지털 멀티미터는 전압(볼트), 전류(암페어) 및 저항(옴)과 같은 두 가지 이상의 전기적 값을 측정하도록 설계된 테스트 도구입니다. Raptor Supplies 다양한 제공...자세히 보기
Digital Multimeters
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 9241-ML200 | ₩146,335 | |
A | 9242-ML100A | ₩89,180 |
주거용 Pro 시리즈 멀티미터
Digital Multimeters
디지털 멀티 미터
디지털 멀티 미터
디지털 멀티 미터
디지털 멀티 미터
멀티 미터
디지털 멀티 미터
스타일 | 모델 | 교정 인증서 | 카운트 | 디스플레이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 2217-20NST | ₩525,350 | ||||
B | 2216-20 | ₩318,097 |
Technician Pro 시리즈 멀티미터
Digital Multimeters
Extech 디지털 멀티미터는 전기 및 전자 애플리케이션의 기술자가 전압, 전류, 저항, 주파수 및 정전 용량과 같은 전기 값을 측정하는 데 사용하는 표준 진단 도구입니다. 미터를 보호하기 위해 고무 홀스터에 들어 있으며 쉽게 볼 수 있도록 대형 LCD 디스플레이가 있습니다. 데이터를 저장하기 위한 내장 메모리, 내장 비접촉식 AC 전압 감지기 및 Bluetooth 인터페이스를 갖춘 Extech 멀티미터도 사용할 수 있습니다.
Extech 디지털 멀티미터는 전기 및 전자 애플리케이션의 기술자가 전압, 전류, 저항, 주파수 및 정전 용량과 같은 전기 값을 측정하는 데 사용하는 표준 진단 도구입니다. 미터를 보호하기 위해 고무 홀스터에 들어 있으며 쉽게 볼 수 있도록 대형 LCD 디스플레이가 있습니다. 데이터를 저장하기 위한 내장 메모리, 내장 비접촉식 AC 전압 감지기 및 Bluetooth 인터페이스를 갖춘 Extech 멀티미터도 사용할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 안전 등급 | 배터리 타입 | 교정 인증서 | 온도. 범위 | 카운트 | 데이터 보류 | 디스플레이 | 듀티 사이클 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 381676 | ₩123,130 | |||||||||
B | MM750W | ₩604,975 | |||||||||
C | EX355-NIST | ₩458,062 | |||||||||
D | MN36 | ₩71,260 | |||||||||
E | MN35 | ₩38,202 | |||||||||
F | EX350 | ₩168,577 | |||||||||
G | EX330 | ₩117,250 | |||||||||
H | EX355 | ₩224,892 | |||||||||
G | EX330-NIST | ₩240,415 | |||||||||
I | EX310 | ₩76,090 | |||||||||
J | EX430-NIST | ₩305,515 | |||||||||
I | EX310-NIST | ₩202,195 | |||||||||
K | EX470 | ₩264,460 | |||||||||
K | EX470-NIST | ₩533,610 | |||||||||
L | EX505 | ₩282,432 | |||||||||
M | EX503 | ₩180,442 | |||||||||
M | EX503-NIST | ₩298,112 | |||||||||
N | EX530 | ₩442,540 | |||||||||
O | EX520 | ₩362,757 | |||||||||
P | DM220 | ₩90,772 | |||||||||
Q | VT30 | ₩167,020 |
Digital Multimeters
자동 범위 조정 디지털 멀티미터
디지털 멀티미터, 6000카운트, 1000V 정격 전압
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
DM-65 | AF7DCX | ₩ 247,082 |
무선 디지털 멀티미터, CAT II 1000V/CAT III 1000V/CAT IV 600V, TRMS, 10, 000
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
IDVM510AC | CU4VZN | ₩ 427,420 |
디지털 멀티미터, Cat Iii 1000V/Cat Iv 600V, Trms, 1000V
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
MM720 | CR7EQW | ₩ 260,085 |
디지털 멀티미터, 4,000, 백라이트 LCD
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
EX350-NIST | CN2THY | ₩ 482,475 |
mA 소싱 및 시뮬레이션 교정기, NIST 인증
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R5820-NIST | CD4DJB | ₩ 1,106,890 |
mA 소싱 및 시뮬레이션 교정기
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
R5820 | CD4DJA | ₩ 759,436 |
범용 수동 범위 지정 디지털 멀티미터, AC/DC 전압, DC 전류, 저항
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
10031S | CV6UEQ | ₩ 82,727 | 자세히 |
Digital Multimeters
디지털 멀티 미터는 전압 (볼트), 전류 (암페어) 및 저항 (옴)과 같은 둘 이상의 전기 값을 측정하도록 설계된 테스트 도구입니다. 다음과 같은 브랜드의 다양한 멀티 미터 중에서 선택하십시오. Extech, Reed Instruments, Westward, Greenlee 및 밀워키. 리드 악기 AC / DC 전류, 전압, 주파수, 커패시턴스, 저항 및 온도를 측정 할 수있는 포켓 크기의 멀티 미터를 제공합니다. 정확한 판독을위한 아날로그 막대 그래프가있는 선명한 백라이트 LCD 판독과 거친 산업 환경을 견딜 수있는 이중 성형 플라스틱 하우징이 특징입니다. 이 디지털 멀티 미터는 IP67 방진 및 방수이며 Cat IV 600V, Cat III 1000V 안전 등급입니다. 디지털 멀티 미터 서부 제국 AC / DC 전압 및 암페어, True RMS AC 응답, 9999pF ~ 99,990µF 정전 용량, 다이오드 테스트 및 데이터 홀드를 제공하며, 정확한 측정을위한 넓고 읽기 쉬운 백라이트 LCD와 +/-의 기본 DC 정확도를 제공합니다. 판독 값의 0.5 % +2 자리.
자주하는 질문
디지털 멀티미터는 얼마나 정확합니까?
표준 휴대용 디지털 멀티미터는 0.5%의 정확도로 DC 전압을 측정합니다. 실험실용으로 제작된 기기는 몇 백만분의 XNUMX까지 정확할 수 있습니다.
디지털 멀티미터를 어떻게 유지 관리합니까?
디지털 멀티미터는 깊은 청소가 필요하지 않습니다. 사용자는 축축한(그러나 젖지 않은) 천으로 신속하게 닦아서 청소할 수 있습니다. 먼지가 남지 않도록 특수 청소용 물티슈도 제공됩니다.
디지털 멀티미터로 AC 전압을 측정하는 방법은 무엇입니까?
- 다이얼을 V로 돌립니다.
- 검은색 리드를 COM 잭에 삽입합니다.
- 빨간색 리드를 V 잭에 삽입합니다.
- 테스트 리드를 회로에 연결합니다.
- 마지막으로 디스플레이에서 측정값을 읽습니다.
아날로그와 디지털 멀티미터의 차이점은 무엇입니까?
- 아날로그 멀티미터는 포인터에 대한 눈금으로 판독값을 제공하는 반면 디지털 멀티미터는 LCD 화면에 숫자 형식으로 판독값을 제공합니다.
- 아날로그 멀티미터는 잘못된 포인터 기반 판독으로 인해 디지털 장치보다 오류가 발생하기 쉽습니다.
- 교정은 아날로그 멀티미터에서 수동으로 수행되는 반면 디지털 멀티미터는 측정을 수행하기 전에 자동으로 교정됩니다.
- 아날로그 멀티미터는 전류, 전압 및 저항 측정으로 제한되지만 디지털 멀티미터는 커패시턴스 및 인덕턴스도 측정할 수 있습니다.
더 알아보기
- 튜브피팅
- 트랙 및 매입 형 조명기구
- 도관 및 액세서리
- 크레인 및 꽃줄 장비
- 케미컬펌프
- 연료 이송 펌프 액세서리
- 초음파 두께 게이지 액세서리
- 누더기
- 유압 파이프 벤더
- 데스크 무버
- EDSAL 선반 유닛
- MORSE DRUM 드럼 크래들
- DIGILOCK 공용 키패드 잠금
- GROTE 반사경에 스틱
- BRAD HARRISON M8 리셉터클
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 새들레이터
- APOLLO 102S LF 시리즈 비 상승 스템 솔더 게이트 밸브
- DESTACO 847 시리즈 교체용 클램프 어셈블리
- ANVIL 헤비 듀티 가드 사다리 가로대
- EATON 산업용 솔레노이드