그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 모션 제어 커플 링 |
디스크 타입 | 나일론 |
마감재 | 평원 |
자재 | 나일론 |
맥스. 각도 오정렬 | 0.5 학위 |
맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | +/-. 006 |
맥스. 평행 오정렬 (인치) | 0.008 |
최대 RPM | 4500 |
맥스. 온도 범위 (F) | 130 |
외부 Dia. | 33.30mm |
스타일 | 올덤 커플 링 디스크 |
토크 | 18.00파운드 |
비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.) | 0.052 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 7.62 |
선박 폭 (cm) | 3.81 |
HS 코드 | 8483608000 |
원산지 | US |
모델 | 비틀림 강성 (Deg./In.-Lbs.) | 디스크 타입 | 자재 | 맥스. 축 방향 오정렬 (인치) | 맥스. 평행 오정렬 (인치) | 맥스. 온도 범위 (F) | 외부 Dia. | 토크 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OD12 / 19-AT | 0.043 | 아세탈 | 아세탈 | +/-. 004 | 0.008 | 150 | 19.10mm | 20.00파운드 | ₩ 11,025 | |
OD12 / 19-NL | 0.140 | 나일론 | 나일론 | +/-. 004 | 0.008 | 130 | 19.10mm | 5.00파운드 | ₩ 26,530 | |
OD16 / 25-AT | 0.033 | 아세탈 | 아세탈 | +/-. 004 | 0.008 | 150 | 25.4mm | 42.00파운드 | ₩ 21,892 | |
OD16 / 25-NL | 0.126 | 나일론 | 나일론 | +/-. 004 | 0.008 | 130 | 25.4mm | 10.00파운드 | ₩ 38,325 | |
OD21 / 33-AT | 0.009 | 아세탈 | 아세탈 | +/-. 006 | 0.008 | 150 | 33.30mm | 70.00파운드 | ₩ 33,075 | |
OD26 / 41-AT | 0.008 | 아세탈 | 아세탈 | +/-. 006 | 0.010 | 150 | 41.30mm | 130.00파운드 | ₩ 36,225 | |
OD26 / 41-NL | 0.037 | 나일론 | 나일론 | +/-. 006 | 0.010 | 130 | 41.30mm | 32.00파운드 | ₩ 75,792 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.