DAYTON 브리지 크레인 키트
데이턴 브리지 크레인 키트는 무거운 물체를 이동하기 위한 빔에 설치됩니다. 단시간 내에 한 사람이 쉽게 설치할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | I 빔 플랜지 폭 | 부하 용량 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 4ZV97 | 3.33 ~ 5.08 인치 | 1000의 파운드 | ₩ 3,062,150 | |
A | 4ZV98 | 3.33 ~ 5.08 인치 | 2000의 파운드 | ₩ 3,507,542 | |
A | 4ZV95 | 3.33 ~ 5.25 인치 | 4000의 파운드 | ₩ 3,933,702 | |
A | 4ZV96 | 3.33 ~ 5.25 인치 | 6000의 파운드 | ₩ 5,412,417 |
브리지 크레인 키트
Dayton 브리지 크레인 키트는 스팬 빔에서 최대 30피트까지 무거운 물체를 이동하도록 설계되었습니다. 이 크레인 키트에는 I-빔에 맞는 범용 휠 윤곽과 그리스 비산으로부터 보호하기 위해 내부 밀봉 베어링이 장착된 넓은 플랜지 빔 가공 휠이 있습니다. 이 크레인 키트의 각 끝에 있는 안전 러그는 휠 고장을 방지합니다. 그들은 평행 빔에서 작동하도록 설계된 2개의 엔드 트럭 어셈블리를 가지고 있으며 모든 엔드 트럭은 넓은 플랜지 빔과 4~12인치 높이 범위의 표준 I-빔에 맞게 조정할 수 있습니다. 1000~6000lb 범위의 하중 용량으로 제공되는 다양한 Dayton 교량 크레인 키트 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
특징
- Dayton 브리지 크레인 키트에는 평행 빔에서 작동하기 위한 2개의 엔드 트럭 어셈블리가 함께 제공됩니다.
- 이 조정 가능한 엔드 트럭에는 4~12인치 높이 범위의 와이드 플랜지 빔 및 표준 I-빔을 장착하기 위한 범용 휠 윤곽이 장착되어 있습니다.
- 이 장치의 기계 휠에는 그리스 비산을 방지하기 위해 내부적으로 밀봉된 베어링이 있습니다.
- 이 크레인 키트의 양쪽 끝에 있는 안전 러그는 바퀴의 고장을 방지합니다.
자주하는 질문
이 Dayton 브리지 크레인 키트의 적재 용량은 얼마입니까?
이 브리지 크레인 키트는 1000~6000lb 범위의 하중 용량으로 제공됩니다.
이 브리지 크레인 키트에 맞을 수 있는 I-빔 플랜지 너비는 얼마입니까?
이 크레인 키트는 플랜지 너비가 3.33~5.25인치인 I-빔에 맞을 수 있습니다.
이 크레인 키트가 지지하는 스팬 빔의 최대 길이는 얼마입니까?
이 Dayton 브리지 크레인 키트는 최대 30피트의 스팬 빔(포함되지 않음)에 사용할 수 있습니다.