항목 | 플라즈마 커터 |
케이블 길이 | 10 |
절단 능력 | 2 |
디자인 | 인버터 |
듀티 사이클 | 60A에서 120 % |
입력 | 27 / 56A |
입력 전압 | 208 / 230V |
OCV | 320 |
전반적인 깊이 | 30 |
전체 높이 | 15 |
전체 폭 | 12 |
PSI | 70 |
정격 출력 | 120 |
선박 중량 (kg) | 37.01 |
선박 높이 (cm) | 59.69 |
선박 길이 (cm) | 84.46 |
선박 폭 (cm) | 38.71 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.