PATTERSON FAN 공기 대포, 1단계
필터
베어링 유형 : 공 , 가드 재질: 강철 , 하우징 재질: 강철 ,Hz: 60 , 맥스. 주변 온도.: 105도 F , 모터 RPM: 1725 , 모터 유형: 영구 분할 커패시터 , 단계: 1 , 속도: 1 , 열 보호: Automatic , 전압: 115 / 208-230 , 와이어 가드 마감: 블루 파우더 코트
스타일 | 모델 | 블레이드 수 | 블레이드 직경 | CFM 높음 | 작동 암페어 | 외부 Dia. | 샤프트 디아. | 폭 | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 7J719 | 2 | 30 " | 12,000 | 13.4 / 6.8-6.7 | 37 " | 7 / 8 " | 37 " | 37 " | ₩ 3,427,532 | |
B | 7J708 | 2 | 30 " | 12,000 | 13.4 / 6.8-6.7 | 37 " | 7 / 8 " | 37 " | 37 " | ₩ 4,034,817 | |
C | 7J734 | 2 | 30 " | 12,000 | 13.4 / 6.8-6.7 | 37 " | 7 / 8 " | 37 " | 37 " | ₩ 4,112,990 | |
B | 7J700 | 3 | 14 " | 2600 | 2.8 / 1.45-1.4 | 20 " | 1 / 2 " | 20 " | 20 " | ₩ 2,115,312 | |
A | 7J713 | 3 | 18 " | 3800 | 6.0 / 3.0-2.9 | 24 " | 5 / 8 " | 24 " | 24 " | ₩ 1,676,464 | |
B | 7J706 | 3 | 26 " | 7650 | 13.4 / 6.8-6.7 | 33 " | 7 / 8 " | 33 " | 33 " | ₩ 3,468,692 | |
C | 7J732 | 3 | 26 " | 7650 | 13.4 / 6.8-6.7 | 33 " | 7 / 8 " | 33 " | 33 " | ₩ 3,546,865 | |
A | 7J715 | 3 | 22 " | 5570 | 6.0 / 3.0-2.9 | 29 " | 5 / 8 " | 29 " | 29 " | ₩ 1,959,789 | |
A | 7J711 | 3 | 14 " | 2600 | 2.8 / 1.45-1.4 | 20 " | 1 / 2 " | 20 " | 20 " | ₩ 1,655,692 | |
B | 7J702 | 3 | 18 " | 3800 | 6.0 / 3.0-2.9 | 24 " | 5 / 8 " | 24 " | 24 " | ₩ 2,166,622 | |
C | 7J728 | 3 | 18 " | 3800 | 6.0 / 3.0-2.9 | 24 " | 5 / 8 " | 24 " | 24 " | ₩ 2,244,795 | |
C | 7J730 | 3 | 22 " | 5570 | 6.0 / 3.0-2.9 | 29 " | 5 / 8 " | 29 " | 29 " | ₩ 2,547,947 | |
D | 7J724 | 3 | 18 " | 3800 | 6.0 / 3.0-2.9 | 24 " | 5 / 8 " | 24 " | 24 " | ₩ 2,142,735 | |
D | 7J722 | 3 | 14 " | 2600 | 2.8 / 1.45-1.4 | 20 " | 1 / 2 " | 20 " | 20 " | ₩ 2,091,425 | |
A | 7J717 | 3 | 26 " | 7650 | 13.4 / 6.8-6.7 | 33 " | 7 / 8 " | 33 " | 33 " | ₩ 2,907,187 | |
B | 7J704 | 3 | 22 " | 5570 | 6.0 / 3.0-2.9 | 29 " | 5 / 8 " | 29 " | 29 " | ₩ 2,469,775 | |
E | H26A-CS | 3 | 26 " | 7650 | 13.4 / 6.8-6.7 | 33 " | 7 / 8 " | 33 " | 33 " | ₩ 2,865,835 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 카고 스트랩
- 에어 펜슬 그라인더
- 솔라 커넥터
- 화재 및 구조 팬
- 유량 제어 체크 밸브
- 일회용 내화성작업복
- 라디에이터 보일러 및 액세서리
- 컴퓨터 공급 및 미디어
- 실내 조명 설치/고정/부품들
- 파이프 스레딩 장비
- CENTURY 단일 속도 42Y 프레임 유닛 히터 모터
- MASTER LOCK Zenex (TM) 열가소성 잠금 자물쇠, 모두 키
- RAE 공항 포장 스텐실, 0
- HEATHROW SCIENTIFIC 슬라이드
- ALBION 페놀, 캐스터 휠
- VULCAN HART 파일럿 어셈블리
- DAYTON 잠금 핀
- TIMKEN 분할 원통형용 베어링 하우징
- TSUBAKI 완성 보어 스프라켓, 1/2인치 피치, B형
- WEG ODP 삼상 Jp 풋리스, 수직 소방 펌프 모터