항목 | AirCut 15C 플라즈마 시스템 (공기 압축기 포함) |
케이블 길이 | 20ft. |
절단 능력 | 1 / 8-3 / 16 " |
디자인 | 내장형 공기 압축기로 경량 |
듀티 사이클 | 35A에서 15 % |
입력 | 12 A |
입력 전압 | 120 |
OCV | 300-320 |
전반적인 깊이 | 18 " |
전체 높이 | 9.5 " |
전체 폭 | 6.5 " |
PSI | 내장 공기 압축기 |
정격 출력 | 15A 고정 |
선박 중량 (kg) | 15.6 |
선박 높이 (cm) | 30.73 |
선박 길이 (cm) | 58.67 |
선박 폭 (cm) | 29.21 |
HS 코드 | 8456301020 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.