EATON E56 팬케이크 시리즈 유도성 근접 센서
Eaton E56 팬케이크 시리즈 유도 근접 센서는 고주파 진동에 사용하여 근처의 금속 물체로 인한 자기장의 변화를 감지하는 데 이상적입니다. 이 센서는 식음료, 자동차, 자재 취급 및 포장 산업에서 사용됩니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | E56ADL40UA | ₩ 1,114,428 | RFQ
|
B | E56CDL40A2 | ₩ 1,511,272 | RFQ
|
C | E56ADL40UAE01 | ₩ 1,210,636 | RFQ
|
C | E56MBBC10A20 | ₩ 17,036,936 | RFQ
|
D | E56ADL40SA | ₩ 1,138,480 | RFQ
|
A | E56CDL40A2B1 | ₩ 1,811,936 | RFQ
|
C | E56MABC05A20 | ₩ 16,034,760 | RFQ
|
E | E56ADL50UAE01 | ₩ 1,262,744 | RFQ
|
C | E56ADL40SAH | ₩ 1,074,332 | RFQ
|
C | E56MBCD10A20 | ₩ 17,036,936 | RFQ
|
F | E56ADL50UA | ₩ 1,162,532 | RFQ
|
A | E56BDL70UAE01 | ₩ 1,932,196 | RFQ
|
C | E56ADL40SAE01 | ₩ 1,182,552 | RFQ
|
A | E56CDL100UAD01 | ₩ 3,792,207 | RFQ
|
C | E56MCBC15A20 | ₩ 18,039,112 | RFQ
|
G | E56ADL40UAD01 | ₩ 1,182,552 | RFQ
|
C | E56MCCD15A20 | ₩ 18,039,112 | RFQ
|
C | E56MAAC05A20 | ₩ 16,034,760 | RFQ
|
C | E56MACD05A20 | ₩ 16,034,760 | RFQ
|
H | E56BDL70UAD01 | ₩ 1,900,108 | RFQ
|
I | E56ADL40SAD01 | ₩ 1,210,636 | RFQ
|
C | E56MBAC10A20 | ₩ 17,036,936 | RFQ
|
J | E56CDL50A2EB1 | ₩ 1,819,944 | RFQ
|
G | E56ADL50UAD01 | ₩ 1,174,544 | RFQ
|
C | E56ADL40UAH | ₩ 1,002,176 | RFQ
|
K | E56CDL100UAE01 | ₩ 3,816,260 | RFQ
|
C | E56MCAC15A20 | ₩ 18,039,112 | RFQ
|
L | E56CAL70B1S1 | ₩ 2,942,379 | RFQ
|
C | E56ADL50UAH | ₩ 1,042,272 | RFQ
|
M | E56CAL100B1S1 | ₩ 4,457,656 | RFQ
|
특징
- Eaton E56 팬케이크 시리즈 유도형 근접 센서는 유입되는 오염 및 먼지 환경에 대한 NEMA 등급 인클로저를 갖추고 있습니다.
- 이 근접 센서의 최대 유도 감지 범위는 100mm입니다.
- 손쉬운 문제 해결을 위한 전원 및 출력 LED가 있어 쉬운 사용자 인터페이스를 보장합니다.
- XNUMX선식 AC 모델인 이 근접 센서를 사용하면 안전하고 효율적인 작동을 위해 출력 접점이 상시 열림(NO) 또는 상시 닫힘(NC)으로 작동할 수 있습니다.
표준 및 승인
- UL
- RoHS 준수
자주 묻는 질문
NPN과 PNP 출력의 차이점은 무엇입니까?
NPN과 PNP는 전자 장치에 일반적으로 사용되는 두 가지 트랜지스터 구성입니다. 유도 근접 센서 영역에서 NPN 및 PNP라는 용어는 센서에서 생성된 출력 신호의 특성을 나타내는 데 사용됩니다. NPN 센서의 출력은 전원 공급 장치의 음극(-) 단자에 연결되어 있고 PNP 센서의 출력은 전원 공급 장치의 양극(+) 단자에 연결되어 있습니다.
Eaton E56 팬케이크 시리즈 유도 근접 센서는 맞춤화할 수 있습니까?
예, Eaton은 E56 팬케이크 시리즈 유도 근접 센서를 위한 맞춤형 솔루션을 제공하여 특정 애플리케이션 요구 사항을 해결합니다. 이러한 개인화된 옵션에는 다양한 감지 범위, 출력 구성 및 하우징 재료가 포함될 수 있습니다.
이 E56 팬케이크 시리즈 유도 근접 센서의 작동 온도 범위는 어떻게 됩니까?
-25 ~ 70도 C.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 자동 가스 감지기 테스트 시스템
- 목재 드릴 비트 확장
- 일렉트릭 스트라이크 액세서리
- 침투제 및 윤활제
- A / C 냉동
- 공기압 시스템 구성품
- 특성 테스터 (비전기적)
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 밸브
- SQUARE D 분할 코어 전류 변압기
- YOUNG BROS. STAMP WORKS 핸드 스탬프 문자 C
- SWEEPEX Pro 시리즈 브러쉬
- EDWARDS SIGNALING 125 클래스 LED 깜박이는 비콘
- TENNSCO LSTD 시리즈 교체 도어
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 조립 피팅 30 Deg. 팔꿈치, 개스킷 x 개스킷
- MORSE DRUM 나사
- VESTIL ALL-T 시리즈 전지형 팔레트 트럭