VESTIL ALL-T 시리즈 전지형 팔레트 트럭
필터
캐스터 재질 : 채워지는 거품 , 캐스터 유형: 공기가 들어있는 , 색상: 노란색 , 포크 높이: 2" , 포크 안장 폭: 48 " , 포크 두께: 2" , 완전 용접 프레임: 가능 , 핸들 재질: 강철 , 키: 51 " , 스트래들 내부: 48 " , 재료: 강철 , 최대. 여행 거리: 6" , 최대. 포크 사이의 폭: 18 " , 분. 포크 사이의 폭: 1 1 / 2 " , 작업: 핸드 펌프 , 스트래들 외부: 64 " , 전원: 손 , 권장 타이어 공기압: 36psi 전면, 30psi 후면 , 유형: 무거운 의무
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 보일러 배수 밸브
- 부품 와셔 액세서리
- 포켓 에어 필터
- 물 탱크
- 전도성 빈
- 공구집 및 이동장
- 스토리지 보관함
- 안전보관
- 자동차 윤활유
- 차량 진단 및 검사
- PROTO 충격 고정 핀
- TSUBAKI 플라스틱 롤러 체인
- AMETEK LAMB 스루 플로우 방전 진공 모터
- ASHCROFT 1082 테스트 압력 게이지
- HOFFMAN 클램프가 있는 유형 12 연속 힌지 벽 장착 인클로저
- THOMAS & BETTS 핀 터미널
- EATON AT4 시리즈 리미트 스위치 작동 롤러
- MORSE DRUM 드라이브 가드
- VESTIL TRP 시리즈 저소음 및 경량 플라스틱 플랫폼 트럭
- BALDOR / DODGE 스플릿 타이어, ES4, 엘라스토머 커플링