ASHCROFT 1082 테스트 압력 게이지
필터
정확도 : + /-0.25의 % , 교정 인증서: 데이터가있는 NIST , 케이스 색상: 검정 , 연결 위치: 낮 춥니 다 , 연결 크기: 1 / 4 "NPT , 다이얼 크기: 4.5 " , 게이지 유형: Test
, 렌즈 재질: 유리 , 작동 온도. 범위: -40도 ~ 150도 F , 링 재질: 힌지 드 스틸
스타일 | 모델 | 케이스 재질 | 졸업 | 범위 | 최소 졸업 | 소켓 재질 | 튜브 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 451082AS02L30C4 | 알류미늄 | 5의 PSI | 0 ~ 30 psi | 0.1의 PSI | 황동 | 인청동 | ₩ 764,365 | |
B | 451082PS02L2MC4 | 알류미늄 | 200의 PSI | 0 ~ 2000 psi | 10의 PSI | 모넬 400 | 모넬 K | ₩ 1,004,062 | |
A | 451082PS02L10MC4 | 알류미늄 | 1000의 PSI | 0 ~ 10,000 psi | 50의 PSI | 모넬 400 | 모넬 K | ₩ 1,004,062 | |
A | 451082AS02L100 C4 | 알류미늄 | 10의 PSI | 0 ~ 100 psi | 0.5의 PSI | 황동 | 인청동 | ₩ 764,365 | |
A | 451082PS02L3MC4 | 알류미늄 | 500의 PSI | 0 ~ 3000 psi | 10의 PSI | 모넬 400 | 모넬 K | ₩ 1,004,062 | |
A | 451082AS02L200 C4 | 알류미늄 | 20의 PSI | 0 ~ 200 psi | 0.5의 PSI | 황동 | 인청동 | ₩ 764,365 | |
A | 451082AS02L15C4 | 알류미늄 | 1의 PSI | 0 ~ 15 psi | 0.05의 PSI | 황동 | 인청동 | ₩ 764,365 | |
A | 451082PS02L600C4 | 알류미늄 | 50의 PSI | 0 ~ 600 psi | 10의 PSI | 모넬 400 | 모넬 K | ₩ 1,004,062 | |
A | 451082PS02L1MC4 | 알류미늄 | 100의 PSI | 0 ~ 1000 psi | 5의 PSI | 모넬 400 | 모넬 K | ₩ 1,004,062 | |
A | 451082AS02L60C4 | 알류미늄 | 5의 PSI | 0 ~ 60 psi | 0.2의 PSI | 황동 | 인청동 | ₩ 764,365 | |
A | 451082AS02L400C4 | 알류미늄 | 50의 PSI | 0 ~ 400 psi | 1의 PSI | 황동 | 인청동 | ₩ 764,365 | |
A | 451082AS02L300C4 | 알류미늄 | 50의 PSI | 0 ~ 300 psi | 1의 PSI | 황동 | 인청동 | ₩ 764,365 | |
A | 451082PS02L5MC4 | 알류미늄 | 500의 PSI | 0 ~ 5000 psi | 20의 PSI | 모넬 400 | 모넬 K | ₩ 1,004,062 | |
A | 45-1082PS 02L 5000년 | 에폭시 코팅 알루미늄 | 500의 PSI | 0 ~ 5000 psi | 20의 PSI | 모넬 400 | 모넬 K | ₩ 754,512 | |
A | 45-1082AS 02L 15 | 에폭시 코팅 알루미늄 | 1의 PSI | 0 ~ 15 psi | 0.05의 PSI | 황동 | 인청동 | ₩ 576,257 | |
B | 45-1082PS 02L 2000년 | 에폭시 코팅 알루미늄 | 200의 PSI | 0 ~ 2000 psi | 10의 PSI | 모넬 400 | 모넬 K | ₩ 754,512 | |
A | 45-1082PS 02L 600PSI | 에폭시 코팅 알루미늄 | 50의 PSI | 0 ~ 600 psi | 2의 PSI | 모넬 400 | 모넬 K | ₩ 754,512 | |
A | 45-1082AS 02L 200PSI | 에폭시 코팅 알루미늄 | 20의 PSI | 0 ~ 200 psi | 0.5의 PSI | 황동 | 인청동 | ₩ 576,257 | |
A | 45-1082PS 02L 3000년 | 에폭시 코팅 알루미늄 | 500의 PSI | 0 ~ 3000 psi | 10의 PSI | 모넬 400 | 모넬 K | ₩ 754,512 | |
A | 45-1082PS 02L 1000년 | 에폭시 코팅 알루미늄 | 100의 PSI | 0 ~ 1000 psi | 5의 PSI | 모넬 400 | 모넬 K | ₩ 754,512 | |
A | 45-1082AS 02L 300PSI | 에폭시 코팅 알루미늄 | 50의 PSI | 0 ~ 300 psi | 1의 PSI | 황동 | 인청동 | ₩ 576,257 | |
A | 45-1082AS 02L 100PSI | 에폭시 코팅 알루미늄 | 10의 PSI | 0 ~ 100 psi | 0.5의 PSI | 황동 | 인청동 | ₩ 576,257 | |
A | 45-1082PS 02L 10 PSI | 에폭시 코팅 알루미늄 | 1000의 PSI | 0 ~ 10,000 psi | 50의 PSI | 모넬 400 | 모넬 K | ₩ 754,512 | |
A | 45-1082AS 02L 60PSI | 에폭시 코팅 알루미늄 | 5의 PSI | 0 ~ 60 psi | 0.2의 PSI | 황동 | 인청동 | ₩ 576,257 | |
A | 45-1082AS 02L 400PSI | 에폭시 코팅 알루미늄 | 50의 PSI | 0 ~ 400 psi | 1의 PSI | 황동 | 인청동 | ₩ 576,257 | |
A | 45-1082AS 02L 30PSI | 에폭시 코팅 알루미늄 | 5의 PSI | 0 ~ 30 psi | 0.1의 PSI | 황동 | 인청동 | ₩ 576,257 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 드럼 마개 및 플러그 렌치
- 와이어 웨이 피팅
- 흄 및 연기 배출기
- 유지 보수 세트 램
- 직접 구동 이중 입구 전방 곡선 송풍기
- AC 모터
- 측정 장비
- 케미컬펌프
- 쓰레기 봉투 및 라이너
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- VNE STAINLESS 긴 페룰
- VIKAN 빗자루 머리
- APPROVED VENDOR 커플 링, CTS
- CENTURY 5/16" 샤프트 직경 OEM 교체용 모터
- FOAMGLAS 피팅 절연 엘보, 검정색
- AME INTERNATIONAL 에어 호스
- APOLLO VALVES 60-900 시리즈 황동 글로브 밸브, FNPT
- SPEARS VALVES PVC 일정 40 이중 봉쇄 종료 피팅
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 볼 밸브, 나사산 끝단, EPDM
- SPEARS VALVES CPVC 덕트 피팅 원추형 리듀서, 벨 소켓