항목 | 팔레트 트럭 |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
캐스터 유형 | 공기가 들어있는 |
색상 | 노란색 |
건설 | 강철 |
깊이 | 49 " |
포크 높이 | 2" |
포크 높이 낮추기 | 3" |
올려 진 포크 높이 | 9" |
포크 길이 | 32 " |
포크 안장 폭 | 48 " |
포크 두께 | 2" |
포크 너비 | 4" |
전면 캐스터 Dia. | 16 " |
완전 용접 프레임 | 가능 |
처리 | 레버 액션 |
손잡이 길이 | 32 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 51 " |
스트래들 내부 | 48 " |
길이 | 49 " |
최대 리프팅 높이. | 9" |
최소 리프팅 높이 | 3" |
부하 용량 | 2000의 파운드 |
로드 센터 | 12 " |
낮은 높이 | 3" |
메인 휠 크기 | 10-1 / 2 " |
자재 | 강철 |
최대. 조정 가능한 포크 폭 | 26 " |
맥스. 여행 거리 | 6" |
최대. 포크 사이의 폭 | 18 " |
최소 조정 가능한 포크 폭 | 9 1 / 2 " |
최소 포크 사이의 폭 | 1 1 / 2 " |
조작 | 핸드 펌프 |
외부 스트래들 | 64 " |
전체 길이 | 49 " |
전체 폭 | 66 " |
전원 | 손 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-all-t-2.pdf |
올려 진 높이 | 9" |
후방 캐스터 Dia. | 10 " |
권장 타이어 압력 | 36psi 전면, 30psi 후면 |
롤러 직경 | 16 " |
휠 재질 | 공기가 들어있는 |
폭 | 63.75 " |
포크 폭 | 9-1 / 2 ~ 26 " |
포크 사이 폭 | 1-1 / 2 ~ 18 " |
선박 중량 (kg) | 126 |
선박 높이 (cm) | 71.12 |
선박 길이 (cm) | 127 |
선박 폭 (cm) | 167.64 |
HS 코드 | 8427900000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.