BUSSMANN 고속 반도체 퓨즈: 시리즈 FWH
스타일 | 모델 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | FWH-10A14F | 10 | 50kA 이상에서 = 20 % pf | 1.25 " | ₩ 87,808 | |
A | FWH-15A14F | 15 | 50kA 이상에서 = 20 % pf | 1.25 " | ₩ 75,208 | |
A | FWH-20A14F | 20 | 50kA 이상에서 = 20 % pf | 2" | ₩ 112,192 | |
A | FWH-25A14F | 25 | 20kA 이상에서 = 20 % pf | 1.25 " | ₩ 75,208 | |
A | FWH-30A14F | 30 | 20kA 이상에서 = 20 % pf | 2" | ₩ 122,150 |
고속 반도체 퓨즈: 시리즈 FWH
Bussmann 고속 작동 퓨즈는 높은 수준의 고장 전류에 대한 단락 보호 기능을 제공하도록 설계되었습니다. 이 전자 퓨즈는 비좁은 공간에 쉽게 들어갈 수 있는 콤팩트한 디자인과 쉬운 장착을 위한 볼트온 장착 스타일이 특징입니다. CE 인증, UL 인증 및 CSA 인증을 받았습니다. 이 퓨즈는 낮은 아크 전압 및 낮은 에너지 통과를 제공하도록 설계되었으며 연속 작동을 위한 우수한 사이클링 기능을 제공합니다. 200VAC에서 최대 500kA의 표준 차단 용량으로 제공되는 광범위한 Bussmann 고속 퓨즈 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 슬라이드 링
- 필터 헤드
- DC 팬
- 하드웨어 천
- 스테퍼 모터 드라이버
- 장갑 및 손보호 장비
- 나사
- 와셔
- 연못 통기
- 매장 가능한 가스
- GE LIGHTING 고압 나트륨 램프, ED18
- LASCO 티, 아세틸, 35/64 "바브
- DOMINATOR 스크루 드라이버 핸들 프라이 바
- HARRINGTON 트롤리 포함 전기 체인 호이스트, 20 피트 리프트
- COPE 수직 엘보, 90도
- ACROVYN 벽지, 아몬드, 아크로빈
- SOUTHWIRE COMPANY 도관 벤더
- SPEARS VALVES PVC 일정 80 젖꼭지, 직경 4인치, 나사산 한쪽 끝
- GUARDIAN EQUIPMENT 파손 방지 안약
- VESTIL H-CK 시리즈 캐스터