그것을 얻으십시오 May 15, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 반도체 퓨즈 |
본체 재질 | 유리 섬유 |
바디 스타일 | 원통 |
클래스 | 고속 |
지름 | 9 / 16 " |
EAN | 5027590499552 |
요소 | 하나의 |
기능적으로 같음 | Ferraz / Gould A50P, Littelfuse L50S |
퓨즈 앰프 | 15 |
표시 / 비 표시 | 비지시 |
인터럽트 등급 | 50kA 이상에서 = 20 % pf |
길이 | 1.25 " |
거부 / 비 거부 | 비 거부 |
속도 | 빠른 연기 |
정격 전압 | 500VAC/DC |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 3.18 |
선박 길이 (cm) | 5.49 |
선박 폭 (cm) | 7.29 |
HS 코드 | 8536100040 |
원산지 | GB |
모델 | 퓨즈 앰프 | 인터럽트 등급 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
FWH-10A14F | 10 | 50kA 이상에서 = 20 % pf | 1.25 " | ₩ 87,808 | |
FWH-20A14F | 20 | 50kA 이상에서 = 20 % pf | 2" | ₩ 112,192 | |
FWH-25A14F | 25 | 20kA 이상에서 = 20 % pf | 1.25 " | ₩ 75,208 | |
FWH-30A14F | 30 | 20kA 이상에서 = 20 % pf | 2" | ₩ 122,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.