SIEMENS 몰드 케이스 회로 차단기, ND 시리즈
몰드 케이스 회로 차단기, ND 시리즈
Siemens ND 시리즈 회로 차단기는 고장 전류 및 치명적인 감전의 위험을 줄입니다. 이 장치는 최대 전류 제한 보호를 제공하는 장시간 및 순시(LI) 기능을 위한 비교환식 트립을 특징으로 합니다. 설치가 쉽고 안전한 배선을 위해 로드 사이드 러그 단자가 있습니다. 이 ND 프레임 장치는 50V에서 480kAIC를 제공하며 역방향 피드 애플리케이션에 적합합니다. 이 ND 시리즈 트립 장치는 900A - 1200A 범위의 정격 전류에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파워 쇠톱
- 에어 캐논
- 디스 펜싱 바늘 및 주사기
- 액체 가열 및 냉각 코일
- 스테인레스 스틸 천공 시트
- 와셔
- 천장 타일 및 단열재
- 비상 조명
- 후크 리프팅 액세서리 아래
- 구리
- AIR HANDLER MERV 13 카트리지 필터
- BRADY 5910 시리즈, 번호 라벨
- BUSSMANN UHW 계열 특수 퓨즈
- KOHLER 광택 크롬, 스트레이트
- EDWARDS SIGNALING 102 시리즈 할로겐 램프
- EATON FW 시리즈 전체 배선용 회로 차단기, F 프레임
- EATON 파워 페데스탈 미터 커버
- KERN AND SOHN 961 시리즈 공장 교정 인증서
- GROVE GEAR NH 시리즈, BMQ-R 스타일, 813 크기, Ironman 좁은 하우징 웜 기어 감속기