EATON FW 시리즈 전체 몰드 케이스 회로 차단기, F 프레임
Eaton FW 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기는 단락, 과부하 및 지락으로부터 전기 회로를 보호하도록 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | FW3025VL | ₩ 4,205,936 | RFQ
|
B | FW4063J0VL | ₩ 7,714,336 | RFQ
|
A | FW3100L | ₩ 4,716,768 | RFQ
|
A | FW3025JL | ₩ 4,504,136 | RFQ
|
A | FW3016JVL | ₩ 4,504,136 | RFQ
|
A | FW3050JVL | ₩ 5,440,232 | RFQ
|
A | FW3040VL | ₩ 4,205,936 | RFQ
|
A | FW3032VL | ₩ 4,205,936 | RFQ
|
A | FW3063JVL | ₩ 5,440,232 | RFQ
|
A | FW3160VL | ₩ 10,579,632 | RFQ
|
A | FW3125L | ₩ 10,579,632 | RFQ
|
A | FW3050L | ₩ 4,205,936 | RFQ
|
A | FW3040JVL | ₩ 5,440,232 | RFQ
|
A | FW3063LM08 | ₩ 4,008,844 | RFQ
|
B | FW4063J0L | ₩ 7,644,308 | RFQ
|
A | FW3100LM08 | ₩ 4,504,136 | RFQ
|
A | FW3100JL | ₩ 5,056,436 | RFQ
|
A | FW3080VL | ₩ 4,716,768 | RFQ
|
B | FW4125L | ₩ 15,817,592 | RFQ
|
B | FW4200L | ₩ 15,428,643 | RFQ
|
B | FW4200J0VL | ₩ 16,556,624 | RFQ
|
B | FW4160J0VL | ₩ 15,960,224 | RFQ
|
B | FW4125LC02S26W03 | ₩ 23,117,052 | RFQ
|
B | FW4200J0L | ₩ 16,401,028 | RFQ
|
B | FW4125J0L | ₩ 17,282,664 | RFQ
|
B | FW4125J0VL | ₩ 17,451,224 | RFQ
|
B | FW4100L | ₩ 7,711,732 | RFQ
|
B | FW4160L | ₩ 15,817,592 | RFQ
|
B | FW4080L | ₩ 7,711,732 | RFQ
|
B | FW4080J0L | ₩ 8,401,484 | RFQ
|
B | FW4050L | ₩ 6,988,268 | RFQ
|
B | FW4100J0L | ₩ 8,401,484 | RFQ
|
B | FW4080J0VL | ₩ 8,481,872 | RFQ
|
A | FW3100JVL | ₩ 6,109,236 | RFQ
|
A | FW3063VL | ₩ 4,205,936 | RFQ
|
A | FW3020L | ₩ 4,205,936 | RFQ
|
A | FW3032LM08 | ₩ 4,008,844 | RFQ
|
B | FW4050J0VL | ₩ 7,569,100 | RFQ
|
A | FW3200VL | ₩ 10,579,632 | RFQ
|
A | FW3200LS | ₩ 12,617,780 | RFQ
|
A | FW3200L | ₩ 10,579,632 | RFQ
|
B | FW4050EL | ₩ 6,682,284 | RFQ
|
A | FW3160L | ₩ 10,579,632 | RFQ
|
A | FW3032L | ₩ 4,205,936 | RFQ
|
B | FW4100J0VL | ₩ 8,481,872 | RFQ
|
A | FW3160JL | ₩ 11,287,556 | RFQ
|
A | FW3040JL | ₩ 4,504,136 | RFQ
|
A | FW3050JL | ₩ 4,504,136 | RFQ
|
A | FW3125JL | ₩ 11,287,556 | RFQ
|
A | FW3025L | ₩ 4,205,936 | RFQ
|
A | FW3050VL | ₩ 4,205,936 | RFQ
|
B | FW4063L | ₩ 6,988,268 | RFQ
|
A | FW3020JVL | ₩ 5,440,232 | RFQ
|
A | FW3080JVL | ₩ 6,109,236 | RFQ
|
A | FW3125VL | ₩ 10,579,632 | RFQ
|
A | FW3080L | ₩ 4,716,768 | RFQ
|
A | FW3200JL | ₩ 11,287,556 | RFQ
|
A | FW3080JL | ₩ 5,056,436 | RFQ
|
A | FW3063JL | ₩ 4,504,136 | RFQ
|
A | FW3200JVL | ₩ 11,287,556 | RFQ
|
A | FW3063L | ₩ 4,205,936 | RFQ
|
작동 메커니즘
- 열 트립 메커니즘은 가열되면 팽창하는 바이메탈 스트립으로 구성되어 전류 흐름이 너무 높을 때를 감지합니다.
- 바이메탈 스트립의 온도가 특정 임계값에 도달하면 구부러지고 회로 차단기가 열리도록 트리거하여 전류 흐름을 차단합니다.
- 마그네틱 트립은 단락 중에 발생하는 갑작스러운 전류 서지가 있을 때를 감지하는 전자기 코일을 사용합니다.
- 전류가 설정된 한계에 도달하면 자기 트립이 회로 차단기를 트리거하여 접점을 열고 흐름을 중지합니다.
특징
- 이 장치는 내구성이 뛰어나고 방염 재료로 구성된 몰드 케이스를 갖추고 있어 우수한 절연 및 기계적 보호 기능을 제공합니다.
- 회로를 통해 흐르는 전류를 모니터링하고 전류가 설정된 한계를 초과하면 차단기를 트립하는 조정 가능한 열 및 자기 트립 메커니즘이 장착되어 있습니다.
- 차단 용량은 각각 40VAC에서 415kA, 35VAC에서 480kA, 25VAC에서 600kA인 XNUMX극 또는 XNUMX극 구성으로 제공됩니다.
- 이 F-프레임 회로 차단기는 역방향 공급 애플리케이션에 적합하며 빠른 설치를 위해 라인 및 부하 단자와 통합되어 있습니다.
표준 및 승인
- UL
자주 묻는 질문
트리핑 상태는 어떻게 표시됩니까?
Eaton 몰드 케이스 회로 차단기에는 차단기의 TRIPPED 및 OFF 상태를 나타내는 트립 플래그가 있습니다.
몰드 케이스 회로 차단기가 작동하는 경우 재설정하는 방법은 무엇입니까?
차단기가 트립되면 OFF를 누른 다음 차단기 접점을 닫고 전류 흐름을 시작하는 ON 푸시 버튼을 눌러 다시 재설정할 수 있습니다.
완전 차단기란?
C-시리즈 회로 차단기는 F-프레임, 열 자기 트립 장치, 표준 단자(라인/부하) 및 메트릭 장착 하드웨어로 구성된 완전한 차단기 장치입니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 플라즈마 절단기
- 유압 공구 유량 제어 밸브
- 공기 조절기
- 구리 파이프 및 튜브
- 유압 진동기
- AC 모터
- 장비
- 렌치
- 잠금장치
- 핀
- K2 COMMERCIAL HARDWARE 자물쇠가있는 레버 Escutcheon
- CONDOR 내열 장갑, 케블라/면
- APPROVED VENDOR 비 OEM 트림 재생 키트
- E JAMES & CO 고무, 네오프렌
- MERSEN FERRAZ Amp-Trap A70QS 시리즈 퓨즈, 700VAC/700VDC
- SPEARS VALVES PVC 80 PSI PIP 조립 피팅 소켓 x 소켓 감소 커플 링
- STANLEY 조정 가능한 렌치
- HUBBELL PREMISE WIRING 표면 실장 박스
- DAYTON 드라이브 벨트 V-풀리
- TSUBAKI 단일 분할 테이퍼 스프라켓, 3/8인치 피치