AMETEK LAMB 흐름 방전 진공 모터
스타일 | 모델 | 전압 | 맥스. 암페어 | 송풍기 단계 | Enclosure | CFM @ 2-In. 구멍 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 116846-00 | 24 VDC | 15.7 | 2 | 엽니다 | 65.4 | ₩ 304,570 | |
B | 116146-00 | 120 VAC | 9.5 | 2 | Dripproof 열기 | 115 | ₩ 202,037 | |
C | 116881-50 | 120 VAC | 6.8 | 1 | 엽니다 | 112 | ₩ 120,207 | |
B | 115923 | 120 VAC | 10.8 | 2 | 엽니다 | 122 | ₩ 185,675 | |
D | 119400-00 | 120 VAC | 6.8 | 1 | 엽니다 | 112 | ₩ 105,262 | |
A | 115750 | 120 VAC | 8 | 2 | Dripproof 열기 | 99 | ₩ 198,135 | |
D | 119411-00 | 120 VAC | 6.8 | 1 | 엽니다 | 112 | ₩ 128,047 | |
A | 119402-00 | 120 VAC | 7.7 | 2 | 엽니다 | 94 | ₩ 150,675 | |
E | 116297-00 | 120 VAC | 6.9 | 1 | Dripproof 열기 | 123 | ₩ 138,302 | |
A | 115744 | 120 VAC | 8 | 2 | Dripproof 열기 | 99 | ₩ 214,829 | |
A | 116311-01 | 120 VAC | 8.2 | 2 | Dripproof 열기 | 95 | ₩ 160,422 | |
B | 115982 | 120 VAC | 9.5 | 2 | 엽니다 | 115 | ₩ 184,554 | |
B | 116884-49 | 120 VAC | 9.5 | 2 | 엽니다 | 115 | ₩ 191,904 | |
F | 119347-00 | 120 VAC | 12 | 1 | 엽니다 | 147 | ₩ 150,185 | |
A | 116432-00 | 120 VAC | 10.6 | 2 | Dripproof 열기 | 101.3 | ₩ 211,207 | |
A | 116669-50 | 120 VAC | 7.7 | 2 | Dripproof 열기 | 94 | ₩ 168,297 | |
A | 116457-00 | 120 VAC | 7.7 | 2 | Dripproof 열기 | 94 | ₩ 179,654 | |
A | 115737 | 120 VAC | 8 | 2 | Dripproof 열기 | 99 | ₩ 182,612 | |
A | 116227-00 | 120 VAC | 8.8 | 2 | Dripproof 열기 | 107 | ₩ 226,537 | |
C | 116309-00 | 120 VAC | 6.8 | 1 | Dripproof 열기 | 112 | ₩ 119,314 | |
A | 116111-00 | 240 VAC | 5.8 | 2 | 엽니다 | 113 | ₩ 217,454 | |
A | 119403-00 | 240 VAC | 4 | 2 | 엽니다 | 102 | ₩ 154,997 | |
A | 115756 | 240 VAC | 3.5 | 2 | Dripproof 열기 | 89 | ₩ 205,012 | |
C | 116668-50 | 240 VAC | 3.8 | 1 | 엽니다 | 113 | ₩ 153,702 | |
A | 116604-00 | 240 VAC | 5.1 | 2 | 엽니다 | 119 | ₩ 217,350 | |
A | 116343-00 | 240 VAC | 4.7 | 2 | 엽니다 | 112.3 | ₩ 216,632 | |
A | 116670-50 | 240 VAC | 4 | 2 | Dripproof 열기 | 102 | ₩ 181,965 | |
C | 116882-50 | 240 VAC | 4.2 | 1 | 엽니다 | 120 | ₩ 131,985 |
스루 플로우 방전 진공 모터
Ametek Lamb thru-flow 방전 진공 모터는 캐니스터/유틸리티 및 중앙 진공 시스템과 함께 사용하여 건조하고 깨끗한 공기를 이동시키는 데 이상적입니다. 이 간헐적 작동 모터는 모터 과열을 방지하기 위한 개방/개방 방적 인클로저와 윤활유 누출 및 외부 입자가 케이싱으로 유입되는 것을 방지하기 위한 볼 베어링을 특징으로 합니다. 평균 수명이 500시간인 이 모터는 최대 40°C의 주변 온도를 견딜 수 있습니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 볼 및 돔 스웨이지 피팅
- 스트레치 랩 기계
- 케이블 서포트
- 인사 리프트
- 아이들러 스프로킷
- 전기 도구
- 마감 용품
- 실험실 여과
- 전압 레귤레이션
- 플로트 밸브 및 액세서리
- SHEPHERD CASTER 전체 잠금 장치가있는 스위블 플레이트 캐스터
- MSA 교체 센서 일산화탄소
- WEATHERHEAD 회전 남성 팔꿈치
- COXREELS 112Y 시리즈 핸드 크랭크 호스 릴
- SOUTHWIRE COMPANY 지하 피더 케이블
- WOODHEAD 130064 시리즈 코드셋
- SPEARS VALVES CPVC 러그 인서트 버터플라이 밸브, 기어 오퍼레이터, 아연 러그, Buna-N
- SPEARS VALVES PVC 배수 폐기물 벤트 피팅 P130 수리 커플링, 허브 x 허브
- TIMKEN 동심 잠금 칼라 볼 베어링
- STEARNS BRAKES 뼈대