그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 진공 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
평균 수명 | 500 시간. |
베어링스 | 공 |
송풍기 단계 | 2 |
몸 Dia. | 5.7 " |
CFM @ 2-In. 구멍 | 99 |
방출 | 스루 플로우 |
Duty | 간헐적 |
효율성 그룹 | ㅁㄴㅇㄹ |
Enclosure | Dripproof 열기 |
Hz | 50/60 |
절연 클래스 | A |
맥스. 에어 와트 | 260 |
맥스. 암페어 | 8 |
모터 디자인 | 범용 AC / DC |
모터 인클로저 설계 | Dripproof 열기 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 7월 |
모터 열 보호 | 없음 |
설치 | 모든 위치 |
장착 브래킷 | 금속 |
속도의 수 | 1 |
전체 높이 | 5 9 / 16 " |
상 | 1 |
제품 데이터 시트 | ametek-양고기-115737.pdf |
교체 용 브러시 | Mfr. 번호 833326-51 |
열 보호 | 없음 |
UPC | 011573000076 |
진공 (H2O 밀폐) | 92 |
전압 | 120 VAC |
선박 중량 (kg) | 2.2 |
선박 높이 (cm) | 18.03 |
선박 길이 (cm) | 24.89 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 8414596095 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 전압 | 맥스. 암페어 | 송풍기 단계 | Enclosure | CFM @ 2-In. 구멍 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115756 | 240 VAC | 3.5 | 2 | Dripproof 열기 | 89 | ₩ 236,337 | ||
116146-00 | 120 VAC | 9.5 | 2 | Dripproof 열기 | 115 | ₩ 223,965 | ||
116311-01 | 120 VAC | 8.2 | 2 | Dripproof 열기 | 95 | ₩ 165,392 | ||
116309-00 | 120 VAC | 6.8 | 1 | Dripproof 열기 | 112 | ₩ 131,407 | ||
115744 | 120 VAC | 8 | 2 | Dripproof 열기 | 99 | ₩ 238,157 | ||
116227-00 | 120 VAC | 8.8 | 2 | Dripproof 열기 | 107 | ₩ 266,385 | ||
116297-00 | 120 VAC | 6.9 | 1 | Dripproof 열기 | 123 | ₩ 142,992 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.