젖은 베어링 보호
선택된 진공 모터의 습식 베어링 보호 기능은 습식 작업에서 작동 엔드 베어링의 그리스 유실을 방지합니다. Ametek의 향상된 베어링 씰은 베어링을 습기가 많은 팬 시스템에서 멀리 이동시켜 모터의 수명을 늘립니다.
1915년부터 Ametek Lamb은 전기 모터, 전자 및 전기 기계 장치, 제조, 운송 및 화학 산업 분야의 다양한 전기 기계 부품을 제조해 왔습니다. 미국 켄트에 본사가 있으며 전 세계에 제조 시설이 있습니다. 상세 보기
다양한 길이의 다양한 5/16인치 축 직경 범용 AC/DC 모터를 포함합니다. 높은 마력 출력이 필요한 용도에 사용
다양한 직경의 주변, 접선 및 관통 방전 Ametek Lamb 진공 모터와 같은 다양한 UL 인증 및 CSA 인증 산업용 진공 모터를 포함합니다.
유압식 테일게이트 및 제설기 리프트에 사용되는 다양한 완전 밀폐형, 팬 냉각식 및 계자 권선형 DC 모터 포함
Ametek Lamb의 카탈로그에는 브러시리스 송풍기, 브러시 진공 모터, 운송 펌프 및 재생 송풍기가 포함되어 있습니다. 아메텍 램 스루-플로우 방전 진공 모터 깨끗하고 건조한 공기를 이동시키기 위한 캐니스터/유틸리티 진공 및 중앙 진공 시스템에 적합합니다. 이 간헐 작동 모터는 진공 공기를 사용하여 전기자를 통과시켜 스스로 냉각합니다. 볼 베어링, 개방형 방수 인클로저 및 클래스 A 단열재가 있어 장기간 작동을 보장합니다.
Ametek Lamb 모터의 모델 번호는 일반적으로 동등한 Prestolite Motors, Ingersoll-Rand, Marathon Motors 및 Dayton 파트 번호(제조업체의 부품 번호)에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 모터 및 액세서리를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 대체 제품을 사용할 수 있습니다.
이러한 Ametek Lamb 모터 및 액세서리는 소형에서 중형까지 다양합니다. 일부 모델은 다양한 조각으로 된 팩으로 제공되므로 컴팩트한 포장이 필요할 수 있습니다. 이 제품은 택배 배송 및 항공 화물 모두에 적합합니다.
Ametek Lamb 브러시드 바이패스 모터는 냉각 공기를 전기자 및 필드 위로 보내는 별도의 팬을 갖추고 있습니다. 작동 공기는 냉각 공기와 독립적으로 유지됩니다. 바이패스 모터 사용 가능 ...더 읽기
Ametek의 Rotron 재생 송풍기는 재생 원리에 따라 작동하여 공기 공급 압력을 높입니다. 그들의 임펠러 블레이드는 외부 및 전방 방향으로 공기를 가속합니다. ...더 읽기
Ametek Prestolite 드라이브 모터는 PMDC 모터, 바닥 청소용 진공청소기용 범용 및 고토크 모터, 유압 펌프, 윈치, 제설기 및 믹서와 같은 광범위한 DC 모터 라인을 제공합니다. 그들은 알...더 읽기
선택된 진공 모터의 습식 베어링 보호 기능은 습식 작업에서 작동 엔드 베어링의 그리스 유실을 방지합니다. Ametek의 향상된 베어링 씰은 베어링을 습기가 많은 팬 시스템에서 멀리 이동시켜 모터의 수명을 늘립니다.
Ametek Lamb은 멕시코, 미국, 멕시코, 이탈리아, 브라질, 체코, 세르비아 및 중국에 제조 공장을 두고 있습니다.