그것을 얻으십시오 XNUMX월 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 에어 임팩트 렌치 |
공기 유입구 | 1 / 4 "NPT |
모루 | ㅁㄴㅇㄹ |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 5.4 |
CFM @ 완전 부하 | 23.0 |
Duty | 일반 |
자유 속도 | 10,000 RPM |
손잡이 재질 | 고무 |
맥스. 볼트 용량 | 9 / 16 " |
최대. 토크 | 625 피트-파운드 |
최소 호스 사이즈 | 3 / 8 " |
전체 길이 | 7 2 / 7 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
리테이너 유형 | 반지 |
정사각형 드라이브 크기 | 1 / 2 " |
스타일 | 권총 그립 |
도구 무게 | 6.0의 파운드 |
토크 범위 | 40 ~ 400ft.-lb. |
선박 중량 (kg) | 2.9 |
선박 높이 (cm) | 8.38 |
선박 길이 (cm) | 21.84 |
선박 폭 (cm) | 20.57 |
HS 코드 | 8467115040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 손잡이 재질 | 공기 유입구 | 모루 | 핸들 타입 | 주택 자재 | 최대. 토크 | 최소 호스 사이즈 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3955B2TI | - | 1 / 2 "NPT | ㅁㄴㅇㄹ | D- 핸들 | 티타늄 | 5000 피트-파운드 | 3 / 4 " | 16.5 " | ₩ 13,181,945 | ||
2135PTIMAX | 합성물 | 1 / 4 "NPT | ㅁㄴㅇㄹ | 권총 그립 | 티타늄 | 780 피트-파운드 | 3 / 8 " | 7 1 / 3 " | ₩ 827,365 | ||
216B | - | 1 / 4 "NPT | ㅁㄴㅇㄹ | - | 알류미늄 | 200 피트-파운드 | 3 / 8 " | 7 5 / 7 " | ₩ 560,787 | ||
236 | - | 1 / 4 "NPT | ㅁㄴㅇㄹ | - | 알류미늄 | 450 피트-파운드 | 3 / 8 " | 7.125 " | ₩ 348,355 | ||
295 | - | 1 / 2 "NPT | ㅁㄴㅇㄹ | - | 알류미늄 | 1475 피트-파운드 | 1 / 2 " | 10.5 " | ₩ 2,002,262 | ||
261-3 | - | 3 / 8 "NPT | 3 "확장 | - | 알류미늄 | 1200 피트-파운드 | 1 / 2 " | 11 4 / 5 " | ₩ 1,361,517 | ||
285B-6 | - | 1 / 2 "NPT | 6 "확장 | D- 핸들 | 알류미늄 | 1475 피트-파운드 | 1 / 2 " | 20 " | ₩ 1,714,720 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.