항목 | 에어 임팩트 렌치 |
공기 유입구 | 1 / 2 "NPT |
모루 | ㅁㄴㅇㄹ |
평균 CFM @ 15 초 실행 시간 | 10.0 |
분당 타격 | 600 |
CFM @ 완전 부하 | 40 |
Duty | 일반 |
자유 속도 | 6000 RPM |
손잡이 재질 | 알류미늄 |
핸들 타입 | 인라인 |
주택 자재 | 알류미늄 |
맥스. 볼트 용량 | 1-3 / 4 " |
최대. 토크 | 1600 피트-파운드 |
최소 호스 사이즈 | 1 / 2 " |
전체 길이 | 14.875 " |
필요한 압력 | 90의 PSI |
리테이너 유형 | 반지 |
정사각형 드라이브 크기 | 1" |
스타일 | D- 핸들 |
도구 무게 | 13.9의 파운드 |
토크 범위 | 220 ~ 1450ft.-lb. |
UPC | 190735605059 |
선박 중량 (kg) | 7.11 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 42.16 |
선박 폭 (cm) | 19.81 |
HS 코드 | 8467115040 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 모루 | 전체 길이 | 도구 무게 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
21AA54 | 7 "확장 | 20 9 / 16 " | 15.7의 파운드 | ₩ 1,968,575 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.