DAYTON 고정식 세척 공기 순환기, 직접 구동
스타일 | 모델 | 맥스. 주변 온도. | 블레이드 직경 | 블레이드 소재 | 최대 깊이 | 모터 인클로저 | 모터 HP | 모터 절연 | 모터 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1VCG1 | 104도 F | 24 " | 밀 마감 알루미늄 | 23 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/3 | 종류 F | 1140 | ₩ 1,698,882 | |
B | 1VCF9 | 104도 F | 20 " | 밀 마감 알루미늄 | 23 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/4 | 종류 F | 1140 | ₩ 615,597 | |
B | 1VCG2 | 104도 F | 30 " | 밀 마감 알루미늄 | 26 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/2 | 종류 F | 1140 | ₩ 747,757 | |
C | 2LYW5 | 105도 F | 24 " | 304 스테인레스 스틸 | 15 " | 완전 밀폐형 비 통풍 | 1/4 | 클래스 B | 1075 | ₩ 2,965,742 | |
C | 2LYW4 | 105도 F | 20 " | 304 스테인레스 스틸 | 10.5 " | 완전 밀폐형 비 통풍 | 1/15 | 클래스 B | 1600 | ₩ 2,428,930 | |
C | 2LYW6 | 105도 F | 30 " | 304 스테인레스 스틸 | 15 " | 완전 밀폐형 비 통풍 | 1/3 | 클래스 B | 1075 | ₩ 3,178,454 |
고정식 세척 공기 순환기, 다이렉트 드라이브
Dayton 고정식 세척 공기 순환기는 식품 가공 공장 및 기타 상업 및 산업 응용 분야의 공기 공간, 작업자, 제품 및 기계 냉각에 이상적입니다. 바닥 공간을 절약하고 걸려 넘어지는 위험을 방지하기 위해 벽, 천장 또는 빔에 장착됩니다. 이 팬은 완전히 밀폐된 에어 오버 모터 엔클로저가 있는 클래스 F 절연 모터를 사용하여 물과 이물질을 차단하므로 호스 또는 압력 세척으로 쉽게 청소할 수 있습니다. 3날 알루미늄/스테인리스 스틸 프로펠러와 아연도금 스틸/스테인리스 스틸 가드가 있어 내식성, 내구성 및 팬 내부에 원치 않는 항목이 들어가는 것을 방지합니다. 이 공기 순환기는 에너지 효율을 높이기 위해 샤프트 또는 축을 통해 팬에 직접 연결된 직접 구동 모터와 함께 제공됩니다. 또한 팬 모터를 보호하기 위해 허용되는 주변 온도에 따라 팬 작동을 시작하거나 중지하는 자동 열 보호 기능이 있습니다. 블레이드 직경이 20, 24 및 30인치인 다양한 세척 팬 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 바구니 트럭 액세서리
- 엔진 액세서리
- 반경 게이지
- 제상 온도 조절기
- 포크 커버
- AC 모터
- 분무기 및 스프레더
- 아크 플래시 보호
- 에어콤프레셔 액세서리
- 가스 용접 장비
- RUD CHAIN 용접 식 호이스트 링, 180도 피벗
- SPEEDAIRE 복동 ISO 미니 에어 실린더, ISO MX0 마운트, 내경 40mm
- APPROVED VENDOR 감속기 부싱
- 3M 와이어 터미널 키트
- 3M 샌딩 벨트, 11인치 X 1인치
- SPEARS VALVES Labwaste CPVC P403 감소 거리 위생 티, 마개 x 허브 x 허브
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 볼 체크 밸브, DIN 소켓, FKM, 미터법
- HEATHROW SCIENTIFIC 늑골 매팅
- IRONCLAD 콩 오리지널 장갑
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E35 크기, MDVS 단일 감속 감속기