항목 | 세척 공기 순환기 |
공기 속도 (FPM) @ 10 Ft. | 1090 |
공기 속도 (FPM) @ 20 Ft. | 732 |
40 Ft에서 공기 속도 (FPM) | 245 |
공기 속도 (FPM) @ 60 Ft. | 170 |
조립 된 | 조립 된 |
베어링 유형 | 공 |
블레이드 직경 | 24 " |
블레이드 소재 | 밀 마감 알루미늄 |
CFM 높음 | 6849 |
드라이브 유형 | 직접 |
환경 응용 | Commercial |
팬 RPM | 1140 |
가드 재질 | 강철 |
높이 | 31 " |
주택 자재 | 강철 |
Hz | 60 |
맥스. 주변 온도. | 104도 F |
최대 깊이 | 23 " |
모터 인클로저 | 완전히 밀폐 된 에어 오버 |
모터 HP | 1/3 |
모터 절연 | 종류 F |
모터 RPM | 1140 |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
장착 위치 | 벽 |
장착 스타일 | 벽걸이 형 |
블레이드 수 | 3 |
작동 암페어 | 3.9/2.1 |
진동 / 비 진동 | 비 진동 |
외부 Dia. | 27 " |
상 | 1 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
소음 수준 | 77dBA |
속도 | 1 |
열 보호 | 자동차 |
전압 | 115/230 |
폭 | 27 " |
와이어 가드 마감 | 아연 도금 |
선박 중량 (kg) | 18.97 |
선박 높이 (cm) | 45.72 |
선박 길이 (cm) | 68.58 |
선박 폭 (cm) | 68.58 |
HS 코드 | 8414596090 |
원산지 | MX |
모델 | 맥스. 주변 온도. | 블레이드 직경 | 블레이드 소재 | 최대 깊이 | 모터 인클로저 | 모터 HP | 모터 절연 | 모터 RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1VCF9 | 104도 F | 20 " | 밀 마감 알루미늄 | 23 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/4 | 종류 F | 1140 | ₩ 615,597 | |
1VCG2 | 104도 F | 30 " | 밀 마감 알루미늄 | 26 " | 완전히 밀폐 된 에어 오버 | 1/2 | 종류 F | 1140 | ₩ 747,757 | |
2LYW4 | 105도 F | 20 " | 304 스테인레스 스틸 | 10.5 " | 완전 밀폐형 비 통풍 | 1/15 | 클래스 B | 1600 | ₩ 2,428,930 | |
2LYW5 | 105도 F | 24 " | 304 스테인레스 스틸 | 15 " | 완전 밀폐형 비 통풍 | 1/4 | 클래스 B | 1075 | ₩ 2,965,742 | |
2LYW6 | 105도 F | 30 " | 304 스테인레스 스틸 | 15 " | 완전 밀폐형 비 통풍 | 1/3 | 클래스 B | 1075 | ₩ 3,178,455 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.