그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캠 레버 |
색상 | 검정 |
구성 요소들 | 강철 |
마감재 | 매트 |
자재 | 캐스트 알루미늄 |
전체 길이 | 3.78 " |
나사 길이 | 1.57 " |
스타일 | 조절할 수 있는 |
스레드 크기 | 5 / 16-18 |
타입 | 조절할 수 있는 |
UPC | 4059245418077 |
폭 | 1.30 |
선박 중량 (kg) | 0.11 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 15.24 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7616995060 |
원산지 | DE |
모델 | 색상 | 구성 요소들 | 마감재 | 자재 | 나사 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0006.25011A3X25 | 검정 | 강철 | 매트 | 캐스트 알루미늄 | 0.99 " | ₩ 37,135 | |
K0006.25011A3X30 | 검정 | 강철 | 매트 | 캐스트 알루미늄 | 1.18 " | ₩ 36,435 | |
K0006.25011A3X50 | 검정 | 강철 | 매트 | 캐스트 알루미늄 | 1.99 " | ₩ 38,062 | |
K0006.25111A3X25 | 검정 | 스테인리스 강 | 매트 | 캐스트 알루미늄 | 0.99 " | ₩ 61,057 | |
K0006.25111A3X30 | 검정 | 스테인리스 강 | 매트 | 캐스트 알루미늄 | 1.18 " | ₩ 61,687 | |
K0006.25111A3X40 | 검정 | 스테인리스 강 | 매트 | 캐스트 알루미늄 | 1.57 " | ₩ 66,325 | |
K0006.25111A3X50 | 검정 | 스테인리스 강 | 매트 | 캐스트 알루미늄 | 1.99 " | ₩ 66,325 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.