SPEEDAIRE 복동 ISO 미니 에어 실린더, ISO MX0 마운트, 보어 직경 40mm
필터
바디 재질 : 스테인리스 강 , 보어 직경: 40mm , 쿠션 종류: 머리와 모자 , 실린더 유형: ISO 미니 , 엔드 캡 재질: 양극산화 처리 알루미늄 , 자기 피스톤: 가능 , 맥스. 압력: 145의 PSI , 마운트: ISO MX0 , 피스톤 재질: POM , 피스톤 로드 재질: 크롬 도금 케이스 강화 강철 , 포트 크기: 1 / 4 " , 로드 직경: 16mm , 로드 나사산 길이: 24mm , 로드 스레드 크기: M12 x 1.25 인치 , 단동/복동: 이중 행동 , 온도. 범위: -4도 ~ 176도 F , 튜브 재질: 스테인리스 강
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 위생 튜브 피팅
- 내화학성 및 일회용 후드
- 테이블 톱
- 벡터 모터 브레이크
- 고무 그로밋
- 차단밸브
- 자석 및 마그네틱 스트립
- 스트레인 릴리프
- 사무실 및 의료용 카트
- 브론즈
- BRADY 파이프 마커, 응축수 배출
- GRACO 0.019 "에어리스 스프레이 건 팁
- KISSLER & CO 수도꼭지 수리 키트
- JACKSON SAFETY 헤드램프 토치
- CH HANSON 절연 Pozidriver 스크루드라이버
- MACROMATIC 씰 누출 및 과열 릴레이
- EATON SVX 시리즈 전면 커버
- ALL GEAR Berry Bomber Arborist 등반 라인
- APPLETON ELECTRIC 젖은 위치 조명 숨기기
- ROMOLD 다기능 시리즈 PVC 봉쇄 번들 베이스 매트